FLUORAMICS Fluoramics PTFE 테이프
Fluoramics LOX-8 완전 밀도 PTFE 테이프는 극저온 어셈블리 및 고압 응용 분야를 포함한 응용 분야에서 스레드 조인트 피팅을 밀봉하는 데 이상적인 다목적 및 산소 승인 PTFE 테이프입니다. Fluoramics 파이프 실란트와 함께 사용하여 대형 파이프 또는 중요한 연결을 더 잘 고정할 수 있습니다....더 읽기
작동 메커니즘
- 피팅의 수나사 및 암나사에서 먼지나 기름을 청소하십시오. 황동 또는 스테인리스 스틸 와이어 브러시를 사용하여 스레드에 있는 모든 재료를 청소하십시오. 아세톤과 보푸라기가 없는 천을 사용하여 실을 닦으십시오.
- 감는 동안 장력을 유지하면서 수형 피팅 끝에서 뒤쪽으로 두 개의 스레드를 시작하여 스레드 회전 방향으로 이러한 전체 밀도 PTFE 테이프를 두 번 감습니다.
- 크거나 중요한 연결 시 손가락을 사용하여 테이프 위에 스레드 실란트 페이스트(LOX-8 Paste)를 충분히 바릅니다.
- 수컷과 암컷 조각을 함께 끼우고 조입니다. 초과 실란트를 닦아냅니다.
특징
- Fluoramics LOX-8 완전 밀도 PTFE 테이프는 부착된 표면을 보호하기 위한 긁힘 방지 및 고착 방지 특성이 있습니다.
- 이 산소 테스트를 거친 스레드 테이프는 습식 적용을 처리할 수 있도록 방수 기능이 있습니다.
- 공격적인 화학 물질을 포함하여 유체를 운반하는 금속 또는 경화 에폭시로 만든 파이프와 호환됩니다.
- 형광물질 9010005 너비가 1/2인치인 나사산은 직경이 최대 1-1/2인치인 나사산에 적합합니다. 형광물질 9010010 폭이 3/4인치인 나사는 직경이 큰 파이프 나사산에 적합합니다.
호환 액세서리
- Fluuramics 파이프 밀봉제: LOX-8 스레드 밀봉제 페이스트와 같은 파이프 밀봉제는 Fluoramics LOX-8 전밀도 PTFE 테이프와 함께 사용되어 중요한 연결에서 더 큰 유지력을 제공합니다.
표준 및 승인
- MIL-T-27730A
- AA 58092
- ASTM G72
- 식품 용도로 FDA 승인(21 CFR 177.1550)
자주 묻는 질문
이 Fluoramics LOX-8 완전 밀도 PTFE 테이프의 온도 등급은 어떻게 됩니까?
이 Fluoramics LOX-8 완전 밀도 PTFE 테이프는 -400~550F(-240~287°C) 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
이 Fluoramics LOX-8 완전 밀도 PTFE 테이프는 무엇으로 만들어졌습니까?
이 스레드 테이프는 무독성 및 무해 특성을 위해 VOC 또는 실리콘 입자가 없는 EU 규정 준수 PTFE 구조를 사용합니다.
이 Fluoramics LOX-8 완전 밀도 PTFE 테이프의 압력 등급은 어떻게 됩니까?
이 Fluoramics LOX-8 완전 밀도 PTFE 테이프는 일반 사용 시 10000psi, 정상 상태 산소 서비스 시 5004psi의 압력 등급을 가집니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 나선형 톱 액세서리
- 선형 가이드 캐리지 및 슬라이드
- 전기 안전 액세서리
- 유닛 히터 모터
- 에어 도구 조합 키트
- 상점 용품
- 가스히터 관련
- 특수히터
- 리니어 모션
- 직업 사이트 조명
- H.K. PORTER 볼트 커터
- KIPP M12 나사산 크기 스타 그립 노브
- PARLEC 12 MC 메트릭 시리즈, 부싱 파워 밀링
- APPLETON ELECTRIC 100W 전등
- AMERICAN TORCH TIP 스타일러스 암
- BATTERY DOCTOR 토글 스위치 키트
- HOFFMAN Hyshed 시리즈 힌지 커버 벽 장착 인클로저
- EBERBACH E3500 시리즈 가변 속도 절단기
- APEX-TOOLS 소켓 비트
- SANDUSKY LEE 모듈식 스토리지 시스템