EATON E30 시리즈 전위차계
Eaton E30 시리즈 전위차계는 전기 장치의 작동을 제어하는 데 적합합니다. 이 장치는 조명 조광기, 라디오의 볼륨 제어 또는 TV의 영상 제어와 같은 원하는 응용 분야에서 원활한 전류 변화를 제공합니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | E30KP13 | ₩ 959,476 | RFQ
|
A | E30KP15 | ₩ 959,476 | RFQ
|
B | E30KP12 | ₩ 959,476 | RFQ
|
B | E30KP11 | ₩ 959,476 | RFQ
|
A | E30KP30 | ₩ 827,232 | RFQ
|
A | E30KP14 | ₩ 959,476 | RFQ
|
B | E30KP10 | ₩ 672,476 | RFQ
|
B | E30KP16 | ₩ 959,476 | RFQ
|
A | E30KP34 | ₩ 1,648,836 | RFQ
|
특징
- 이 회전식 전위차계에는 사용자가 노브를 돌리거나 조정하여 회로를 통해 전류 흐름을 조절하고 변경할 수 있는 노브형 액추에이터가 장착되어 있습니다.
- 노브의 스케일 눈금(0~100%)을 통해 장치를 쉽게 사용할 수 있으며 추가 범례 플레이트가 필요하지 않습니다.
- 패널 마운팅을 통해 제어 패널 및 기타 전자 장치를 신속하게 설치할 수 있는 나사 단자가 함께 제공됩니다.
- 컴팩트한 디자인으로 공간 절약 및 간단한 배선 설치가 가능합니다.
- NEMA 4X 및 13 등급을 제공하여 물, 먼지, 오일 및 부식에 대한 보호 수준을 제공합니다.
자주 묻는 질문
전위차계에 다리가 세 개인 이유는 무엇입니까?
포트라고도 하는 전위차계에는 가변 저항 또는 전압을 생성하는 XNUMX개의 다리 또는 단자가 있습니다. 균일한 저항을 통해 내부적으로 연결된 두 개의 고정 단자와 이 균일한 저항 사이에 연결된 세 번째 단자(와이퍼)가 있습니다. 와이퍼가 회전하거나 미끄러지면 고정 단자와 와이퍼 단자 사이의 저항이 변경됩니다.
IP 등급이란 무엇입니까?
IP(International Protection Marking) 등급은 표준화된 테스트를 사용하여 전기 장비를 분류하고 고체 및 액체에 대한 저항성을 결정하는 일반적으로 참조되는 표준입니다. 첫 번째 숫자는 공기 중 오염 물질에 적용되고 두 번째 숫자는 습기/물(예: IP66)에 적용됩니다.
전위차계와 전압계의 차이점은 무엇입니까?
전위차계에는 알려진 EMF(전자기력)와 비교하여 소스(셀과 같은)의 알려지지 않은 EMF를 측정하는 세 개의 단자가 있습니다. 반면에 전압계는 전기 회로의 두 단자 사이의 전위차(또는 전압)를 결정하는 XNUMX단자 측정 장치입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 밸브 잠금 장치
- 전기 드릴
- 검사 장갑 및 장갑 라이너
- 음식 서비스 덤프 버기
- 절연 파이프 커버
- 팔레트 잭 및 액세서리
- 특수 AC 모터
- 데이터 및 통신
- 윤활유
- 와이어 천
- BRADY 파이프 마커, 무수 암모니아
- HUBBELLOCK 잠금 리셉터클
- ZURN 스파우트베이스
- KLEIN TOOLS 너트 드라이버, 중공 축
- BURNDY 두 개의 컨덕터 러그
- FRIEDRICH Hazardgard Series Non Atex 위험 지역 에어컨
- ZURN 다합금 커플링, PEX 연결 유형
- VESTIL FDRS 시리즈 듀얼 래칫 스트랩
- GROVE GEAR GR 시리즈, BR 스타일, 860 사이즈, Ironman 웜기어 감속기
- BROWNING C-Face TorqTaper Plus 시리즈 샤프트 장착 리듀서, 107 크기