FRIEDRICH Hazardgard Series Non Atex 위험 지역 에어컨
Friedrich 위험 지역 에어컨은 제어실, 실험실 및 보관 구역 냉각에 사용됩니다.
Hazardgard Series Non Atex 위험 지역 에어컨
Friedrich 위험 지역 에어컨은 해상 석유 굴착 장치, 석유 화학 현장 및 군수품 공장과 같은 가연성 및 휘발성 액체/가스로 공간을 냉각하는 데 적합합니다. 이 에어컨은 소음 수준을 줄이기 위한 강철 내벽 블록과 높은 실외 온도를 견딜 수 있도록 밀폐된 왕복동 컴프레서를 갖춘 진동 차단 설계가 특징입니다. 50 및 60Hz 옵션으로 제공되는 다양한 에어컨 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
특징
- 이 에어컨은 소음 수준을 줄이기 위해 강철 내벽 블록이 있는 진동 차단 설계가 특징입니다.
- 높은 실외 온도를 견딜 수 있도록 밀폐된 왕복 압축기가 있습니다.
- 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 분말 코팅된 22게이지 G60 강철 캐비닛이 있습니다.
- 이 AC에는 잠재적으로 위험한 환경을 냉각할 때 스파크를 방지하기 위해 무접점 계전기와 밀봉된 모터가 장착되어 있습니다.
- 이 Class 1, Division 2 장치는 인화성 액체, 가스 및 증기가 밀폐된 용기 또는 시스템 내에서 처리되는 곳에 사용할 수 있습니다.
- 50 및 60Hz 옵션으로 제공됩니다.
표준 및 승인
- UL
- 이사 12.12.01
- NFPA 70
- ANSI
자주하는 질문
냉장고에 밀폐된 압축기의 장점은 무엇입니까?
크기가 작아서 공간이 덜 필요합니다. 압축기 및 모터가 윤활유가 있는 밀폐된 공간에서 작동하므로 진동이 적고 효율적인 윤활을 제공합니다.
프리드리히 위험 지역 에어컨의 냉각 용량은 얼마입니까?
이 AC의 최대 냉각 용량은 24000BTUh입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 진공 청소기 벨트
- 포크 장착형 브러시 스위퍼
- 특수 샌더
- 유압 진동기
- 파이프 추천
- 가구
- 폼
- 배수 설비 세척
- 레이스 웨이 및 액세서리
- 텐셔너 및 타이트 너
- ELKAY 압축기 전기 부품
- PASS AND SEYMOUR Steriguard 시리즈 항균 스트레이트 블레이드 플러그
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 80 DWV 제작 피팅 Wyes, 소켓 x 소켓 x 소켓
- SPEARS VALVES 이중 격리 액세스 티 PVC 일정 40 x PVC 일정 40
- MILLER - WELDCRAFT 공랭식 토치 본체
- GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 적외선 온도계
- WESTWARD 드라이브 부싱
- BALDOR / DODGE 백스톱 어셈블리
- TRI-ARC U-Design 천공형 비지지 캔틸레버 사다리, 30인치 캔틸레버
- GROVE GEAR GR 시리즈, 832 크기, Ironman 웜기어 감속기