항목 | 자동 전환 스위치 |
색상 | 회색 |
깊이 | 10 " |
인클로저 재질 | 알류미늄 |
높이 | 36 " |
설치 | ㅁㄴㅇㄹ |
맥스. 암페어 | 400 |
최대 와트 수 | 60000 |
맥스. 와이어 크기 | 600MCM |
NEMA 인클로저 유형 | 3R |
상 | 3 |
감지 발생기 Hz | 아니 |
라인 고장 감지 | 0.9 |
볼트 미만 감지 | 0.6 |
전압 | 240 |
품질 보증 | 2 년 |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 48.15 |
선박 높이 (cm) | 25.91 |
선박 길이 (cm) | 91.69 |
선박 폭 (cm) | 61.98 |
HS 코드 | 8536304000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.