VESTIL CART-DC-CTD 시리즈 전동 드라이브 및 리프트 유압 가위 카트
필터
배터리 포함 : 가능 , 배터리 충전기 포함: 가능 , 배터리 크기: 12V , 배터리 전압: 12V , 색상: 파란색 , 전진 및 후진 속도: 0 ~ 3.7mph , 프레임 재질: 강철 , 전면 캐스터 재질: 폴리온 스틸 , 전면 캐스터 폭: 2" , 길이: 54.33 " , 재료: 강철 , 배터리 수: 2 , 캐스터 수: 4 , 작업 유형: 누름 단추 , 플랫폼 길이: 40 " , 플랫폼 재질: 강철 , 플랫폼 폭: 24 " , 후방 캐스터 재질: 폴리온 스틸 , 후면 캐스터 폭: 2 1 / 2 " , 규모 포함: 아니 , 전압: 24V DC , 너비: 26.25 "
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 최대 신장 | 맥스. 여행 거리 | 전원 | 가위 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 카트 -1000-DC-CTD | 1000의 파운드. | 42.38 " | 24.25 " | 전기 | 하나의 | ₩ 11,801,719 | |
B | 카트 -1000D-DC-CTD | 1000의 파운드. | 72.81 " | 52.3125 " | 전기 | 두 | ₩ 12,830,821 | |
C | 카트 -1500-DC-CTD | 1500의 파운드. | 42.38 " | 24.25 " | 전기 | 하나의 | ₩ 12,319,083 | |
D | 카트 -1500D-DC-CTD | 1500의 파운드. | 72.81 " | 52.3125 " | 배터리 작동 | 두 | ₩ 12,393,716 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 절연 보드
- 공기 청정기 액세서리
- 플로어 박스 커버
- 인사 리프트
- 핀형 튜브형 히터 요소
- 펌프 컨트롤 부품들
- 배송 라벨 및 액세서리
- 가구
- 플라스틱
- 응급 눈 세척 및 샤워 장비
- BRADY 주의 태그, 헤비 듀티 폴리에스테르, 7" x 4"
- TEMPCO 압축 피팅 1 / 8npt
- LIFT-ALL KeyFlex 시리즈, 원형 슬링, 무한
- SALSBURY INDUSTRIES 시골 사서함
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1 7/16-6 Un
- APOLLO VALVES 77C-800 시리즈 전체 포트 청동 볼 밸브
- DAKE CORPORATION 공압 바이스
- PANDUIT 페룰 모음 키트
- DAYTON 캐리지