항목 | 가위 리프트 카트 |
배터리 포함 | 가능 |
배터리 충전기 포함 | 가능 |
배터리 크기 | 12V |
배터리 전압 | 12V |
생산 능력 | 1500의 파운드. |
색상 | 파란색 |
전진 및 후진 속도 | 0 ~ 3.7mph |
프레임 재질 | 강철 |
전면 캐스터 Dia. | 7 7 / 8 " |
전면 캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
전면 캐스터 폭 | 2" |
높이 | 45.88 " |
길이 | 54.33 " |
낮은 높이 | 18 1 / 8 " |
자재 | 강철 |
최대 신장 | 42.38 " |
맥스. 여행 거리 | 24.25 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 신장 | 18.13 " |
피마자 수 | 4 |
캐스터 수 | 4 |
작업 유형 | 누름 단추 |
과부하 보호 | 가능 |
플랫폼 길이 | 40 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 폭 | 24 " |
전원 | 전기 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-cart-1500-dc-ctd.pdf |
올려 진 높이 | 42 3 / 8 " |
후방 캐스터 Dia. | 7 7 / 8 " |
후면 캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
후방 캐스터 폭 | 2 1 / 2 " |
스케일 포함 | 아니 |
가위 타입 | 하나의 |
전압 | 24V DC |
전압 (DC) | 24 |
폭 | 26.25 " |
선박 중량 (kg) | 221.4 |
선박 높이 (cm) | 116.52 |
선박 길이 (cm) | 138 |
선박 폭 (cm) | 66.68 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 최대 신장 | 맥스. 여행 거리 | 전원 | 가위 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카트 -1000-DC-CTD | 1000의 파운드. | 42.38 " | 24.25 " | 전기 | 하나의 | ₩ 11,801,720 | ||
카트 -1000D-DC-CTD | 1000의 파운드. | 72.81 " | 52.3125 " | 전기 | 두 | ₩ 12,830,821 | ||
카트 -1500D-DC-CTD | 1500의 파운드. | 72.81 " | 52.3125 " | 배터리 작동 | 두 | ₩ 12,393,716 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.