KERN AND SOHN EHA 시리즈 학교 저울
필터
유형을 표시 : LCD , 하우징 재질: 플라스틱 , 입력 전압: 100에서 240V , 최대. 주변 습도: 80 % , 맥스. 주변 온도.: 40도 씨 , 플랫폼 깊이: 7 mm , 전원 공급 장치: 전원 어댑터 , 직사각형 무게 측정 표면 크기: 120 X 120 mm , 정착 시간: 3 초. , 단위: CT, dwt, g, gn, 온스 , 계량판 재질: 스테인리스 강 , 계량 플랫폼 치수: 120 X 120 X 7 mm , 계량 표면 깊이: 120 mm , 칭량 표면 직경: 105 mm , 계량면 폭: 120 mm
스타일 | 모델 | 하우징 치수 | 하우징 높이 | 하우징 길이 | 선형성 | 개수 계수를 위한 최소 부품 중량(실험실) | 개수 측정을 위한 최소 부품 중량(일반) | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EHA 500-2 | 210 X 165 X 65 mm | 65mm | 165 mm | +/- 0.03g | 10mg | 100mg | ₩ 152,345 | |
B | EHA 1000-1 | 225 X 160 X 50 mm | 50 mm | 160 mm | +/- 0.3g | 100mg | 1g | ₩ 120,272 | |
C | EHA 3000-0 | 225 X 160 X 50 mm | 50 mm | 160 mm | +/- 2g | 1g | 10g | ₩ 112,254 | |
D | EHA 3000-1 | 225 X 160 X 50 mm | 50 mm | 160 mm | +/- 0.3g | 100mg | 1g | ₩ 152,345 | |
E | EHA 500-1 | 225 X 160 X 50 mm | 50 mm | 160 mm | +/- 0.3g | 100mg | 1g | ₩ 112,254 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 제공되는 공기 펌프 패키지
- Right-To-Know 스테이션
- 냉각탑 모터
- 접점 블록이있는 조명 푸시 버튼
- 도어 루버
- 비옷
- 전기관련 테스터
- 도크 장비
- 배수 설비 세척
- 플러시 밸브
- ADAM EQUIPMENT 벤치 저울
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 산업용 등급 덮개 잠금 플러그
- TENNSCO 액세서리 지원
- BUSSMANN PC-1P
- LOVEJOY 올덤 커플 링
- SPILLRITE STV 시리즈 탱크 진공
- EATON 유형 4X 방수 및 방진 스테인리스 스틸 마그네틱 모터 스타터
- KERN AND SOHN 317 시리즈 알루미늄 보호 케이스
- INGERSOLL-RAND 엔드 플레이트
- BROWNING 120번 체인용 분할 테이퍼 부싱이 있는 강철 단일 스프로킷, 경화 치형