DAYTON 가위 리프트 카트
Dayton 가위형 리프트 카트는 작업 공간 주변의 중장비, 기계 및 기타 자재를 운반, 들어 올리기, 적재 및 하역하기 위한 효율적인 솔루션입니다. 이러한 카트는 제조, 창고, 자동차 및 항공우주 산업에서 일반적으로 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 플랫폼 폭 | 캐스터 Dia. | 캐스터 유형 | 에서 제공 | 항목 | 부하 용량 | 상 | 플랫폼 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3KR46 | 17.625 " | 4" | (2) 리지드, (2) 브레이크가있는 스위블 | 유압 | 가위 리프트 카트 | 400의 파운드 | 1 | 27.5 " | ₩ 1,663,445 | |
B | 33W288 | 19.5 " | 5" | (2) 리지드, (2) 브레이크가있는 스위블 | Manual | 가위 리프트 카트 | 550의 파운드 | 1 | 32.5 " | ₩ 3,365,179 | |
C | 33W289 | 19.5 " | 5" | (2) 리지드, (2) 브레이크가있는 스위블 | Manual | 가위 리프트 카트 | 400의 파운드 | 1 | 29.5ft. | ₩ 1,478,557 | |
D | 6W803 | 19.5 " | 5" | (2) 리지드, (2) 브레이크가있는 스위블 | 유압 | 가위 리프트 카트 | 1000의 파운드 | 1 | 32 " | ₩ 2,942,170 | |
E | 3KR47 | 20 " | 5" | (2) 리지드, (2) 브레이크가있는 스위블 | 유압 | 가위 리프트 카트 | 800의 파운드 | - | 35.5 " | ₩ 3,010,000 | |
F | 2MP5 | 20 " | 5" | (2) 리지드, (2) 브레이크가있는 스위블 | 유압 | 가위 리프트 카트 | 440의 파운드 | - | 32 " | ₩ 1,724,257 | |
F | 2MP6 | 20 " | 6" | (2) 리지드, (2) 브레이크가있는 스위블 | 유압 | 가위 리프트 카트 | 990의 파운드 | - | 40 " | ₩ 2,048,952 | |
F | 2MP7 | 20 " | 6" | (2) 리지드, (2) 브레이크가있는 스위블 | 유압 | 가위 리프트 카트 | 1540의 파운드 | - | 40 " | ₩ 2,183,107 | |
F | 2MP8 | 20 " | 6" | (2) 리지드, (2) 브레이크가있는 스위블 | 유압 | 가위 리프트 카트 | 2200의 파운드 | - | 40 " | ₩ 2,280,215 | |
G | 6W804 | 20 " | 6" | (2) 리지드, (2) 브레이크가있는 스위블 | 유압 | 가위 리프트 카트 | 2000의 파운드 | - | 40 " | ₩ 1,194,725 | |
B | 33W286 | 20.5 " | 6" | (2) 리지드, (2) 브레이크가있는 스위블 | 유압 | 가위 리프트 카트 | 1100의 파운드 | 1 | 39.5ft. | ₩ 1,246,227 | |
B | 33W287 | 20.5 " | 6" | (2) 리지드, (2) 브레이크가있는 스위블 | Manual | 가위 리프트 카트 | 1760의 파운드 | 1 | 39.5ft. | ₩ 1,417,587 | |
H | 33W295 | 20.5 " | 6" | (2) 리지드, (2) 브레이크가있는 스위블 | Manual | 가위 리프트 카트 | 660의 파운드 | - | 39.5ft. | ₩ 1,713,442 | |
I | 11A564 | 24 " | 5" | (2) 리지드, (2) 스위블 | Manual | 가위 리프트 카트 | 2000의 파운드 | 2 | 36 " | ₩ 4,459,000 | |
J | 4ZD01 | 24 " | 6" | (2) 리지드, (2) 브레이크가있는 스위블 | 유압 | 가위 리프트 카트 | 1500의 파운드 | 1 | 48 " | ₩ 2,224,740 | |
C | 33W290 | 24 " | 5" | (2) 리지드, (2) 브레이크가있는 스위블 | Manual | 가위 리프트 카트 | 600의 파운드 | 1 | 36 " | ₩ 1,720,582 | |
I | 11A565 | 30 " | 5" | (2) 리지드, (2) 스위블 | Manual | 가위 리프트 카트 | 2000의 파운드 | 2 | 48 " | ₩ 1,858,710 | |
K | 35KT39 | 30 " | - | - | - | 리프트 테이블 | 4000의 파운드 | - | 42 " | ₩ 1,719,217 |
가위 리프트 카트
Dayton 가위형 리프트 카트는 취급, 적재, 하역, 조립, 유지보수 및 검사 작업에서 굽힘 및 허리 긴장을 줄이기 위해 무거운 자재를 들어 올리고 배치하는 데 사용됩니다. 진동을 줄이고 이동성을 제어하기 위해 폴리우레탄 캐스터(브레이크가 있는 회전 2개 및 강성 2개)가 장착되어 있습니다. 그들은 구조적 강성을 제공하고 노출된 표면의 부식에 저항하는 강철 프레임을 특징으로 합니다. 최대 적재 용량이 4000lb인 이 카트는 고정, 틸트 및 롤러 플랫폼 변형으로 제공됩니다.
작동 메커니즘
- 리프트 카트의 플랫폼에는 화물이 적재되어 있습니다. 플랫폼은 다양한 높이로 수정될 수 있으며 강철이나 기타 견고한 재료로 제작되는 경우가 많습니다.
- 작업자는 유압 펌프를 켜고 유압 유체를 리프트 실린더로 펌핑하여 하중을 증가시킵니다. 리프트 실린더는 시저 리프트 메커니즘에 연결되며 플랫폼 아래에 위치합니다.
- 리프트 실린더 내부의 피스톤은 유압 유체가 실린더에 들어갈 때 확장됩니다. 그런 다음 시저 리프트 메커니즘이 확장되어 플랫폼과 적재물을 필요한 높이까지 올립니다.
- 작업자는 유압 해제 밸브를 열어 유압 유체가 리프트 실린더를 빠져나와 부하를 낮추는 유압 저장소로 되돌아갈 수 있도록 합니다. 피스톤을 접고 시저 리프트 메커니즘을 수축하면 플랫폼과 화물이 원하는 높이로 내려갑니다.
특징
- Dayton 가위형 리프트 카트에는 폴리우레탄 바퀴(브레이크가 있는 회전 장치)가 있어 이동 중 진동을 줄이고 움직임을 제어할 수 있습니다.
- 견고한 구조적 지지력을 제공하고 부식에 저항하는 강철 프레임을 갖추고 있어 긴 장비 수명을 보장합니다.
- 이 시저 리프트 카트는 최대 54인치의 최대 유압 리프팅 높이를 허용하고 풋 펌프로 작동됩니다.
- 최대 적재 용량은 4000lb이며 고정, 틸트 및 롤러 플랫폼 변형으로 제공됩니다.
자주 묻는 질문
Dayton 가위형 리프트 카트는 어떤 유형의 플랫폼을 제공합니까?
고정, 롤러 및 틸트 플랫폼 유형으로 제공됩니다.
이 가위 리프트 카트를 사용할 때 어떤 안전을 고려해야 합니까?
- 장치에 무게가 있을 때 플랫폼 아래로 절대 들어가지 마십시오.
- 장치에서 작업하기 전에 중량을 제거하고 안전 정지 막대를 사용하십시오.
- 압력 릴리프 밸브 설정을 변경하지 마십시오.
- 배럴을 뒤틀릴 수 있으므로 실린더를 바이스로 고정하지 마십시오.
- 항상 육안으로 카트를 모니터링하고 사용하는 동안 적재하십시오.
- 테이블 위 또는 아래로 하중을 미끄러뜨릴 때 캐스터 브레이크를 사용하십시오.
- 장치가 올라가지 않으면 펌핑을 계속하지 마십시오.
- 압력 해제 메커니즘을 천천히 작동하여 부하를 낮춥니다.
- 리프트 테이블은 방수 설계가 되어 있지 않습니다. 건조한 장소에서만 리프트 테이블을 사용하십시오.
Dayton 가위 리프트 카트를 어떻게 유지 관리합니까?
- 클레비스와 피벗 포인트의 마모 여부를 확인하십시오.
- 롤러의 헐거움과 마모를 확인하십시오.
- 모든 경고 라벨이 제자리에 있고 양호한 상태인지 확인하십시오.
- 모든 너트와 볼트의 조임 상태를 확인하십시오.
- 먼지와 이물질을 청소하십시오.
- 롤러와 피벗 포인트에 윤활유를 바릅니다.
Dayton 가위 리프트 카트에 필요한 윤활 권장 사항은 무엇입니까?
- 롤러가 접촉하는 리프트 테이블 아래 표면에 그리스를 바릅니다.
- 가위 암이 프레임과 테이블에 연결되는 링크 핀에 기름을 바르고 중앙 피벗에 기름을 바르십시오.
- 페달 피팅과 실린더 연결 지점에 오일을 바르십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 차량 플래 카드 및 플래 카드 홀더
- 용접 접촉 팁
- 스레딩 도구 세트
- 사포 시트 롤
- 로드 와이퍼
- 교체용부품
- 공기압 처리
- 카펫 도구 키트
- 중앙 장비
- 페인트 부스 외
- EAGLE GROUP 봉합 카트
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 에어 라이트
- GRUVLOK 씰 링-7012
- SPEARS VALVES PVC 역류 밸브 확장 부품
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 80 DWV 조립 피팅 커플 링, 소켓 x 소켓
- FEIN POWER TOOLS 진동 사포
- HUMBOLDT 후크 세포막
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E26 크기, CDBS 단일 감속 감속기
- HUB CITY HERA 시리즈 기어 드라이브 스테인리스 스틸 Hubloc 키트
- GROVE GEAR GRL 시리즈, 821 크기, Ironman 웜기어 감속기