DAYTON 33W289 가위 리프트 카트 400 Lb. 스틸 틸트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가위 리프트 카트 |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 브레이크가있는 스위블 |
프레임 재질 | 강철 |
부하 용량 | 400의 파운드 |
낮은 높이 | 13 " |
상 | 1 |
플랫폼 길이 | 29.5ft. |
플랫폼 스타일 | 기울이다 |
플랫폼 폭 | 19.5 " |
에서 제공 | Manual |
올려 진 높이 | 31 " |
UPC | 190735264560 |
선박 중량 (kg) | 128.7 |
선박 높이 (cm) | 51.56 |
선박 길이 (cm) | 88.9 |
선박 폭 (cm) | 56.39 |
HS 코드 | 8427900040 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 플랫폼 폭 | 캐스터 Dia. | 캐스터 유형 | 에서 제공 | 항목 | 부하 용량 | 상 | 플랫폼 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11A564 | 24 " | 5" | (2) 리지드, (2) 스위블 | Manual | 가위 리프트 카트 | 2000의 파운드 | 2 | 36 " | ₩ 4,459,000 | ||
11A565 | 30 " | 5" | (2) 리지드, (2) 스위블 | Manual | 가위 리프트 카트 | 2000의 파운드 | 2 | 48 " | ₩ 1,858,710 | ||
2MP5 | 20 " | 5" | (2) 리지드, (2) 브레이크가있는 스위블 | 유압 | 가위 리프트 카트 | 440의 파운드 | - | 32 " | ₩ 1,724,257 | ||
2MP6 | 20 " | 6" | (2) 리지드, (2) 브레이크가있는 스위블 | 유압 | 가위 리프트 카트 | 990의 파운드 | - | 40 " | ₩ 2,048,952 | ||
2MP7 | 20 " | 6" | (2) 리지드, (2) 브레이크가있는 스위블 | 유압 | 가위 리프트 카트 | 1540의 파운드 | - | 40 " | ₩ 2,183,107 | ||
2MP8 | 20 " | 6" | (2) 리지드, (2) 브레이크가있는 스위블 | 유압 | 가위 리프트 카트 | 2200의 파운드 | - | 40 " | ₩ 2,280,215 | ||
33W286 | 20.5 " | 6" | (2) 리지드, (2) 브레이크가있는 스위블 | 유압 | 가위 리프트 카트 | 1100의 파운드 | 1 | 39.5ft. | ₩ 1,246,227 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.