BRADY 볼 밸브 잠금 장치, 폴리프로필렌
필터
자료: 폴리 프로필렌 , 온도. 범위: 화씨 0도 ~ 175도
스타일 | 모델 | 폭 | 색상 | 핸들 크기에 적합 | 파이프 크기에 적합 | 높이 | 길이 | 맥스. 자물쇠의 수 | 자물쇠 걸쇠 Max. Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BS08A-GN | - | 초록색 | - | 2 "~ 8" | - | - | 1 | 21 / 64 " | ₩ 145,232 | |
B | BS07A-BU | 3.2 " | 파란색 | 1 인치 ~ 2-1 / 2 인치 | 1/2" to 2-1/2" | 3.4 " | 5.75 " | 4 | 3 / 8 " | ₩ 64,505 | |
C | BS07A-RD | 3.2 " | 빨간색 | 1 인치 ~ 2-1 / 2 인치 | 1/2" to 2-1/2" | 3.4 " | 5.75 " | 4 | 3 / 8 " | ₩ 64,505 | |
D | BS07A-GN | 3.2 " | 초록색 | 1 인치 ~ 2-1 / 2 인치 | 1/2" to 2-1/2" | 3.4 " | 5.75 " | 4 | 3 / 8 " | ₩ 64,505 | |
E | BS07A-YW | 3.2 " | 노란색 | 1/2" to 2-1/2" | 1/2" to 2-1/2" | 3.4 " | 5.75 " | 4 | 3 / 8 " | ₩ 64,505 | |
F | BS08A-RD | 4.5 " | 빨간색 | 2 "~ 8" | 2 "~ 8" | 8.75 " | 12 " | 6 | 9 / 16 " | ₩ 131,670 | |
G | BS08A-BU | 4.5 " | 파란색 | 2 "~ 8" | 2 "~ 8" | 8.75 " | 12 " | 6 | 9 / 16 " | ₩ 131,670 | |
H | BS08A-YW | 4.5 " | 노란색 | 2 "~ 8" | 2 "~ 8" | 8.75 " | 12 " | 6 | 9 / 16 " | ₩ 131,670 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 체인 및 벨트 텐셔너
- 현미경 슬라이드 및 슬라이드 보관
- 파워 스테이크 및 원격 제어 콘센트
- 커넥터 도구
- 동기식 구동 기어 벨트 풀리
- 특수 AC 모터
- 캐스터 및 휠
- 디스 펜싱 건
- 견과류
- 쓰레기 봉투 및 라이너
- INGERSOLL-RAND 확장 에어 다이 그라인더
- STRANCO INC 파이프 마커, 230 볼트
- SAN JAMAR 컵 디스펜서 6 ~ 10 온스 컵
- ATP 튜브 3/8 인치, 50 피트
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 리턴 라인 필터, 스테인리스 스틸 섬유, 5미크론, 바이톤 씰
- WATTS 4000SS 시리즈 감압 구역 어셈블리
- Cementex USA 나사 홀딩 일자형 스크루드라이버
- MARTIN SPROCKET 더블 스레드 웜, 8 피치
- DAYTON 난방 요소
- AIRMASTER FAN Mark VI 시리즈 천장 팬