항목 | 볼 밸브 잠금 |
색상 | 빨간색 |
핸들 크기에 적합 | 2 "~ 8" |
파이프 크기에 적합 | 2 "~ 8" |
높이 | 8.75 " |
길이 | 12 " |
자재 | 폴리 프로필렌 |
맥스. 자물쇠의 수 | 6 |
자물쇠 걸쇠 Max. Dia. | 9 / 16 " |
온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 175도 |
폭 | 4.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.54 |
선박 높이 (cm) | 13.21 |
선박 길이 (cm) | 35.31 |
선박 폭 (cm) | 28.58 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 색상 | 핸들 크기에 적합 | 파이프 크기에 적합 | 높이 | 길이 | 맥스. 자물쇠의 수 | 자물쇠 걸쇠 Max. Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS08A-GN | - | 초록색 | - | 2 "~ 8" | - | - | 1 | 21 / 64 " | ₩ 148,190 | ||
BS07A-RD | 3.2 " | 빨간색 | 1 인치 ~ 2-1 / 2 인치 | 1/2" to 2-1/2" | 3.4 " | 5.75 " | 4 | 3 / 8 " | ₩ 65,817 | ||
BS08A-BU | 4.5 " | 파란색 | 2 "~ 8" | 2 "~ 8" | 8.75 " | 12 " | 6 | 9 / 16 " | ₩ 134,365 | ||
BS08A-YW | 4.5 " | 노란색 | 2 "~ 8" | 2 "~ 8" | 8.75 " | 12 " | 6 | 9 / 16 " | ₩ 134,365 | ||
BS07A-BU | 3.2 " | 파란색 | 1 인치 ~ 2-1 / 2 인치 | 1/2" to 2-1/2" | 3.4 " | 5.75 " | 4 | 3 / 8 " | ₩ 65,817 | ||
BS07A-GN | 3.2 " | 초록색 | 1 인치 ~ 2-1 / 2 인치 | 1/2" to 2-1/2" | 3.4 " | 5.75 " | 4 | 3 / 8 " | ₩ 65,817 | ||
BS07A-YW | 3.2 " | 노란색 | 1/2" to 2-1/2" | 1/2" to 2-1/2" | 3.4 " | 5.75 " | 4 | 3 / 8 " | ₩ 65,817 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.