그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 밸브 잠금 |
색상 | 초록색 |
핸들 크기에 적합 | 1 인치 ~ 2-1 / 2 인치 |
파이프 크기에 적합 | 1/2" to 2-1/2" |
높이 | 3.4 " |
길이 | 5.75 " |
자재 | 폴리 프로필렌 |
맥스. 자물쇠의 수 | 4 |
자물쇠 걸쇠 Max. Dia. | 3 / 8 " |
온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 175도 |
폭 | 3.2 " |
선박 중량 (kg) | 0.15 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 색상 | 핸들 크기에 적합 | 파이프 크기에 적합 | 높이 | 길이 | 맥스. 자물쇠의 수 | 자물쇠 걸쇠 Max. Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS08A-GN | - | 초록색 | - | 2 "~ 8" | - | - | 1 | 21 / 64 " | ₩ 145,232 | ||
BS07A-RD | 3.2 " | 빨간색 | 1 인치 ~ 2-1 / 2 인치 | 1/2" to 2-1/2" | 3.4 " | 5.75 " | 4 | 3 / 8 " | ₩ 64,505 | ||
BS08A-BU | 4.5 " | 파란색 | 2 "~ 8" | 2 "~ 8" | 8.75 " | 12 " | 6 | 9 / 16 " | ₩ 131,670 | ||
BS08A-YW | 4.5 " | 노란색 | 2 "~ 8" | 2 "~ 8" | 8.75 " | 12 " | 6 | 9 / 16 " | ₩ 131,670 | ||
BS08A-RD | 4.5 " | 빨간색 | 2 "~ 8" | 2 "~ 8" | 8.75 " | 12 " | 6 | 9 / 16 " | ₩ 131,670 | ||
BS07A-BU | 3.2 " | 파란색 | 1 인치 ~ 2-1 / 2 인치 | 1/2" to 2-1/2" | 3.4 " | 5.75 " | 4 | 3 / 8 " | ₩ 64,505 | ||
BS07A-YW | 3.2 " | 노란색 | 1/2" to 2-1/2" | 1/2" to 2-1/2" | 3.4 " | 5.75 " | 4 | 3 / 8 " | ₩ 64,505 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.