KIPP K0116 시리즈, M6 나사 크기 조절 핸들
필터
색: 블랙 새틴 , 마치다: 블랙 새틴 , 손잡이 유형: 조정 가능한 핸들 , 재료: 아연 , 스타일: 클래식 볼 , 실 크기: M6
스타일 | 모델 | 높이 | 전체 길이 | 나사 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K0116.1061 | 1.28 " | 1.85 " | - | 내부 스레드 | ₩ 23,047 | |
B | K0116.1061X10 | 1.67 " | 1.85 " | 0.39 " | 외부 스레드 | ₩ 24,500 | |
A | K0116.2061 | 1.79 " | 2.93 " | - | 내부 스레드 | ₩ 28,455 | |
B | K0116.1061X15 | 1.87 " | 1.85 " | 0.59 " | 외부 스레드 | ₩ 24,500 | |
B | K0116.1061X20 | 2.07 " | 1.85 " | 0.78 " | 외부 스레드 | ₩ 24,552 | |
B | K0116.1061X25 | 2.26 " | 1.85 " | 0.99 " | 외부 스레드 | ₩ 24,622 | |
B | K0116.2061X15 | 2.38 " | 2.93 " | 0.59 " | 외부 스레드 | ₩ 30,380 | |
B | K0116.1061X30 | 2.46 " | 1.85 " | 1.18 " | 외부 스레드 | ₩ 24,622 | |
B | K0116.2061X20 | 2.58 " | 2.93 " | 0.78 " | 외부 스레드 | ₩ 27,895 | |
B | K0116.1061X35 | 2.66 " | 1.85 " | 1.38 " | 외부 스레드 | ₩ 26,775 | |
B | K0116.2061X25 | 2.78 " | 2.93 " | 0.99 " | 외부 스레드 | ₩ 30,450 | |
B | K0116.1061X40 | 2.85 " | 1.85 " | 1.57 " | 외부 스레드 | ₩ 26,740 | |
B | K0116.2061X30 | 2.97 " | 2.93 " | 1.18 " | 외부 스레드 | ₩ 29,959 | |
B | K0116.1061X45 | 3.05 " | 1.85 " | 1.77 " | 외부 스레드 | ₩ 26,775 | |
B | K0116.2061X35 | 3.17 " | 2.93 " | 1.38 " | 외부 스레드 | ₩ 31,115 | |
B | K0116.1061X50 | 3.25 " | 1.85 " | 1.99 " | 외부 스레드 | ₩ 26,127 | |
B | K0116.2061X40 | 3.37 " | 2.93 " | 1.57 " | 외부 스레드 | ₩ 32,392 | |
B | K0116.2061X45 | 3.56 " | 2.93 " | 1.77 " | 외부 스레드 | ₩ 32,550 | |
B | K0116.2061X50 | 3.76 " | 2.93 " | 1.99 " | 외부 스레드 | ₩ 31,990 | |
B | K0116.2061X55 | 3.96 " | 2.93 " | 2.16 " | 외부 스레드 | ₩ 32,322 | |
B | K0116.2061X60 | 4.15 " | 2.93 " | 2.36 " | 외부 스레드 | ₩ 32,882 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 사서함 게시물
- 스텐실 잉크
- 가스 감지기 인터페이스 하드웨어
- A / C 마운팅 패드
- 밴드 클램프 도구
- 브러시 롤러 및 트레이
- 연마 액세서리
- 발전기
- 구조 프레임 시스템
- 퍼티
- WALTER TOOLS 1/2 "내접원, DNMG, 55도 다이아몬드, 초경 선삭 인서트
- VICTOR 브레이징 노즐
- SIEMENS 컨트롤러 수신기
- ZSI-FOSTER 오메가 시리즈, 난연성 클램프
- PASS AND SEYMOUR LS 시리즈 교체 노브
- HOFFMAN 센터 마운트 스틸 선반
- BENCHMARK SCIENTIFIC BenchBlotter 시리즈 플랫폼 로커
- ZURN 싱크 라이너
- BROWNING H200 벨트용 최소 보어 기어 벨트 풀리 재고 있음