VICTOR Brazing Nozzle
브레이징에서는 공작물 자체를 녹이지 않고 공작물을 추가 부품과 결합해야 합니다. Victor 브레이징 팁은 공작물을 녹이는 용접 공정과 달리 공작물을 녹이지 않고 이 작업을 조심스럽게 수행하도록 설계되었습니다.
스타일 | 모델 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 0387-0039 | 00 | ₩ 150,395 | |
A | 0387-0040 | 0 | ₩ 143,360 | |
A | 0387-0041 | 1" | ₩ 138,390 | |
A | 0387-0042 | 2" | ₩ 148,312 | |
A | 0387-0043 | 3" | ₩ 154,892 |
브레이징 노즐
Victor 브레이징 팁은 여러 공작물을 녹이지 않고 결합하도록 설계되었습니다. 이 브레이징 노즐은 공작물을 고온으로 가열하고 공작물에 용가재를 녹입니다. 이 노즐은 다음과 함께 사용됩니다. 토치 핸들 구조용 강철 제조, 수리 및 유지 보수, 다양한 금속 가공 시설의 가벼운 제조 작업과 같은 목적을 위해. Victor 브레이징 팁은 팁 모양과 구조를 유지하면서 높은 가스 압력과 화염 온도를 견디는 구리 구조를 가지고 있습니다. 이 브레이징 팁에는 스냅 링과 황동 커플링 너트가 내장되어 있어 손상 및 마모로부터 콘 끝을 보호합니다. 또한 작업 전반에 걸쳐 정밀한 용접을 보장하기 위해 깨끗하고 올바른 방향의 화염을 제공하는 개별 나선형 혼합기가 있습니다. Victor 브레이징 팁은 렌치와 같은 추가 도구 없이 토치 핸들에 고정할 수 있습니다. 이 브레이징 팁에는 설치 시 기밀 연결을 제공하는 이중 O-링이 있습니다. Victor 노즐은 65도 팁 각도를 가지고 있어 쉽게 용접할 수 있고 긴 원추형 화염 출력을 제공합니다.
사용
Victor 브레이징 팁 및 세트는 여러 공작물을 녹이지 않고 함께 결합할 수 있도록 설계되었습니다. 이러한 브레이징 팁은 다양한 금속 가공 시설에서 구조용 강철 제작, 수리 및 유지 관리, 경량 제작 작업을 위한 토치 핸들과 함께 사용됩니다.
작동 메커니즘
Victor의 브레이징 팁은 가스 호스와 가스 공급 세트에 추가로 부착된 토치 핸들에 고정됩니다. 이러한 브레이징 팁은 렌치와 같은 추가 도구 없이 황동 커플링을 사용하여 토치 핸들에 부착됩니다. 브레이징 팁에 연결된 토치 핸들은 가스 흐름을 제어하고 브레이징 노즐은 가스 흐름을 원하는 방향으로 안내합니다. 이 용접 노즐은 나선형 혼합기 설계를 통해 깨끗하고 방향성이 좋은 불꽃을 전달합니다.
특징
- 구리 구조: Victor 브레이징 팁은 팁 모양과 구조를 유지하면서 높은 가스 압력과 화염 온도를 견디는 구리 구조를 가지고 있습니다. 이러한 브레이징 노즐은 또한 여러 브레이징 주기에 걸쳐 연장된 기간 동안 내구성을 제공합니다.
- 개별 나선형 믹서: Victor 브레이징 노즐에는 작업 전반에 걸쳐 정확한 브레이징을 보장하기 위해 깨끗하고 올바른 방향의 화염을 제공하는 개별 나선형 믹서가 있습니다.
- 긴 원뿔 불꽃: Victor 노즐은 공작물/부품을 견고한 조인트와 함께 쉽게 납땜할 수 있도록 긴 원추형 화염을 제공합니다.
- 스냅 링 내장: Victor 브레이징 노즐에는 황동 커플링 너트와 스냅 링이 내장되어 있어 손상 및 마모로부터 콘 끝을 보호합니다.
- 이중 O-링: Victor 노즐은 설치 시 기밀 연결을 보장하는 이중 O-링과 65도 팁 각도를 갖추고 있어 용접이 용이합니다.
호환 액세서리
- 절단 토치: Victor 브레이징 노즐은 가스 흐름을 공급하고 제어하기 위해 절단 토치와 함께 사용됩니다. 이 절단 토치는 황동 커플링 너트를 사용하여 브레이징 노즐에 연결됩니다.
설치
Victor 브레이징 노즐에는 가스 브레이징 세트 및 가스 공급 라인에 추가로 연결된 절단 토치에 연결하기 위한 황동 커플링 커넥터가 있습니다. 이러한 브레이징 노즐은 추가 도구 없이 절단 토치에 쉽게 나사로 고정할 수 있습니다. Victor 브레이징 노즐에는 절단 토치 팁에 노즐을 고정하기 위한 O-링이 커넥터 내부에 있습니다. 이렇게 연결하면 절단 토치와 용접 노즐 사이의 공통 지점을 통한 가스 누출 가능성이 방지됩니다.
자주 묻는 질문
브레이징 애플리케이션의 압력 설정은 무엇입니까?
이상적으로는 아세틸렌 가스 압력은 5~7psi로 설정해야 하고, 산소 압력은 7~10psi로 설정해야 합니다.
공작물 브레이징에 가장 적합한 불꽃은 무엇입니까?
브레이징 응용 분야는 아세틸렌 산소 가스 조합을 사용합니다. 브레이징 부품에는 중성 또는 침탄 화염을 사용해야 합니다. 생성된 중성 화염은 잘 정의된 내부 콘을 제공하여 정확한 브레이징을 보장합니다. 작업물을 손상시킬 수 있으므로 사용자는 산화 불꽃을 피해야 합니다. 아세틸렌은 구리 가공물에서 표면 산화물을 제거하므로 산소와 아세틸렌 사이의 균형이 정확해야 합니다.
브레이징 팁을 교체하는 방법은 무엇입니까?
Victor 브레이징 팁이 마모되면 쉽게 교체할 수 있습니다. 이러한 브레이징 노즐에는 쉽게 나사를 풀어 절단 토치에서 브레이징 노즐을 제거할 수 있는 황동 커넥터가 있습니다. 제거한 후에는 추가 도구 없이 브레이징 노즐을 교체할 수 있습니다.
브랜드에서 추가 제품을 제공합니까?
예, Victor는 다양한 절단 토치, 용접 키트, Victor 브레이징 세트, 개별 커넥터, 절단 노즐 및 가스 게이지도 제공합니다.
브레이징 노즐과 용접 노즐의 차이점은 무엇입니까?
이 두 노즐은 모두 비슷합니다. 그러나 브레이징 노즐은 공작물을 고온에서만 가열하는 반면, 용접 노즐은 공작물을 녹여 다른 조각에 접합하는 데 필요합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 절연 채널 스트립 히터
- NEMA 전자 접촉기
- 전기 안전 액세서리
- 유지 보수 작업 지원
- 콘텐츠 배급
- 연마 밴드 및 롤
- 트레이닝
- 특수 팬 및 액세서리
- 콘크리트 및 아스팔트
- SOLA/HEVI-DUTY 5 / 24VDC, DC 전원 공급 장치
- TAPCO 교통 포스트 이탈 토양 앵커
- RIDGID 폼 코어 커터
- GENERAC 130kW 자동 대기 발전기
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL Enclosures
- HALLOWELL 페그 보드
- AKRO-MILS 30150 선반 상자
- RAIN BIRD 블랭크 튜빙
- MORSE CUTTING TOOLS 스파이럴 포인트 탭, 2095MC 시리즈
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD 후드가 부착된 SMS 작업복, 신축성 있는 손목 및 발목, 흰색