플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

일반 전기 TEYL3040B 회로 차단기 40a 3p 277/480vac 65ka | AG2VJF 32HZ58

GENERAL ELECTRIC TEYL3040B 회로 차단기 40a 3p 277 / 480vac 65ka

재고 있음 있음
항목: AG2VJF 모델: TEYL3040B크로스 참조: 32HZ58

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,101,874 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목회로 차단기
AC 전압 등급277 / 480 VAC
A40
회로 차단기 유형ㅁㄴㅇㄹ
DC 전압 등급250 VDC
깊이3"
프레임 크기125A / TEY
높이5.2 "
맥스. AIR 등급65kA
맥스. 와이어 크기4 AWG
최소 와이어 크기10 AWG
설치판넬에 볼트
극 수3
3
위상 연결ABC
터미널 연결7월
여행 유형열 자기
3"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.9
선박 높이 (cm)13.21
선박 길이 (cm)7.62
선박 폭 (cm)7.62
HS 코드8536200020

제품 세부 사항 :

  • 순간 트립 (고정)

제품 변형

프로덕트모델터미널 연결AC 전압 등급ADC 전압 등급맥스. 와이어 크기최소 와이어 크기극 수가격
일반 전기 TEYL1015B 회로 차단기 15a 1p 277vac 65ka | AG2VEJ 32HY67 테일1015B나사 클램프277 VAC151"125 VDC10 AWG14 AWG1₩ 327,954
일반 전기 TEYL1020B 회로 차단기 20a 1p 277vac 65ka | AG2VEK 32HY68 테일1020B나사 클램프277 VAC201"125 VDC10 AWG14 AWG1₩ 327,954
일반 전기 TEYL1025B 회로 차단기 25a 1p 277vac 65ka | AG2VEL 32HY69 테일1025B7월277 VAC251"125 VDC4 AWG10 AWG1₩ 362,581
일반 전기 TEYL1030B 회로 차단기 30a 1p 277vac 65ka | AG2VEM 32HY70 테일1030B7월277 VAC301"125 VDC4 AWG10 AWG1₩ 327,954
일반 전기 TEYL1035B 회로 차단기 35a 1p 277vac 65ka | AG2VEN 32HY71 테일1035B7월277 VAC351"125 VDC4 AWG10 AWG1₩ 1,143,817
일반 전기 TEYL1040B 회로 차단기 40a 1p 277vac 65ka | AG2VEP 32HY72 테일1040B7월277 VAC401"125 VDC4 AWG10 AWG1₩ 422,874
일반 전기 TEYL1045B 회로 차단기 45a 1p 277vac 65ka | AG2VEQ 32HY73 테일1045B7월277 VAC451"125 VDC4 AWG10 AWG1₩ 1,143,817

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

GENERAL ELECTRIC TEYL3040B 회로 차단기 40a 3p 277 / 480vac 65ka
₩ 1,101,874 /단위