OSG VA-3 나선형 플루트 탭, S / O 마감
필터
목록 번호 : 343STI , 재료: VA-3 , 탭 스타일: 수정 된 바닥 , 실 방향: 오른손 , 스레드 유형: STI
스타일 | 모델 | 나사 길이 | 마감재 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 34301401 | 2.5 " | 그래서 | 4 | 130mm | 2.50mm | D5 | 20.30mm | M22 | ₩ 453,792 | |
A | 34300301 | 3 / 4 " | 증기 산화물 | 3 | 53mm | 0.50mm | D2 | 4.10mm | M3 | ₩ 72,590 | |
A | 34300101 | 14mm | 증기 산화물 | 2 | 48mm | 0.40mm | D2 | 3.58mm | M2 | ₩ 122,325 | |
A | 34300201 | 16mm | 그래서 | 2 | 49mm | 0.45mm | D2 | 3.58mm | M2.5 | ₩ 108,114 | |
A | 34300401 | 24mm | 증기 산화물 | 3 | 60mm | 0.70mm | D3 | 5.60mm | M4 | ₩ 72,555 | |
A | 34300501 | 25mm | 증기 산화물 | 3 | 64mm | 0.80mm | D3 | 6.40mm | M5 | ₩ 70,857 | |
A | 34300701 | 32mm | 증기 산화물 | 3 | 74mm | 1.25mm | D3 | 9.70mm | M8 | ₩ 85,872 | |
A | 34300601 | 34mm | 증기 산화물 | 3 | 69mm | 1.00mm | D3 | 8.08mm | M6 | ₩ 77,315 | |
A | 34300801 | 42mm | 그래서 | 3 | 86mm | 1.50mm | D4 | 9.30mm | M10 | ₩ 129,150 | |
A | 34300901 | 46mm | 그래서 | 3 | 97mm | 1.75mm | D4 | 12.00mm | M12 | ₩ 223,335 | |
A | 34301001 | 46mm | 그래서 | 3 | 102mm | 2.00mm | D5 | 13.70mm | M14 | ₩ 250,407 | |
A | 34301101 | 51mm | 그래서 | 3 | 108mm | 2.00mm | D5 | 15.00mm | M16 | ₩ 262,990 | |
A | 34301201 | 51mm | 그래서 | 4 | 108mm | 2.50mm | D5 | 15.00mm | M18 | ₩ 386,330 | |
A | 34301301 | 56mm | 그래서 | 4 | 125mm | 2.50mm | D5 | 19.30mm | M20 | ₩ 387,747 | |
A | 34301501 | 65mm | 그래서 | 4 | 138mm | 3.00mm | D6 | 22.70mm | M24 | ₩ 577,797 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 소화기 브래킷
- 확성기
- 압력 와셔 모터
- 펜던트 및 제어 스테이션 액세서리
- 천장 팬
- 세련
- 실외 LED조명 설치/고정/부품들
- 측정 장비
- 직업 사이트 조명
- 로터리 펌프
- BUSSMANN 2-1 / 4 "핸디 플러그 퓨즈 박스 커버 유닛
- GE LIGHTING ProLine (R) CFL 안정기
- MANITOWOC 물 유입 밸브
- ACROVYN 벽지, 카푸치노, 아크로빈
- AIRMASTER FAN 중형 스탠드 모델 다이렉트 드라이브 에어 블래스터
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 9/16-18 Unf
- SPEARS VALVES GripLoc 압축 수형 어댑터, Mipt x EPDM
- TAPMATIC 태핑 콜릿
- JET TOOLS 디스크 샌더
- DIXON 압력 게이지