그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 나선형 플루트 탭 |
마감재 | 증기 산화물 |
목록 번호 | 343STI |
자재 | VA-3 |
플루트 수 | 2 |
전체 길이 | 48mm |
피치 | 0.40mm |
피치 직경 제한 | D2 |
생크 직경 | 3.58mm |
크기 | M2 |
탭 스타일 | 수정 된 바닥 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 14mm |
나사 유형 | STI |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 0.76 |
HS 코드 | 8207400000 |
모델 | 나사 길이 | 마감재 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34300201 | 16mm | 그래서 | 2 | 49mm | 0.45mm | D2 | 3.58mm | M2.5 | ₩ 108,115 | |
34300301 | 3 / 4 " | 증기 산화물 | 3 | 53mm | 0.50mm | D2 | 4.10mm | M3 | ₩ 72,590 | |
34300401 | 24mm | 증기 산화물 | 3 | 60mm | 0.70mm | D3 | 5.60mm | M4 | ₩ 72,555 | |
34300501 | 25mm | 증기 산화물 | 3 | 64mm | 0.80mm | D3 | 6.40mm | M5 | ₩ 72,327 | |
34300601 | 34mm | 증기 산화물 | 3 | 69mm | 1.00mm | D3 | 8.08mm | M6 | ₩ 78,575 | |
34300701 | 32mm | 증기 산화물 | 3 | 74mm | 1.25mm | D3 | 9.70mm | M8 | ₩ 87,272 | |
34300801 | 42mm | 그래서 | 3 | 86mm | 1.50mm | D4 | 9.30mm | M10 | ₩ 129,150 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.