AIRMASTER FAN 중형 스탠드 모델 다이렉트 드라이브 에어 블래스터
필터
블레이드 재질 : 캐스트 알루미늄 , 하우징 재질: 강철 , 속도 수: 1
스타일 | 모델 | 정격 전압 | 블레이드 직경 | Dimensions | 유량 | 블레이드 수 | 전력 정격 | 소음 수준 | 속도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21710 | 115 / 230 VAC | 24 " | 29-1 / 2 x 32 x 54 " | 5200cfm | 4 | 1/4 | 80 dB | 1725 RPM | ₩ 5,184,581 | RFQ
|
A | 21732 | 115 / 230 VAC | 24 " | 29-1 / 2 x 32 x 54 " | 7400cfm | 4 | 1 | 82 dB | 1725 RPM | ₩ 6,993,890 | RFQ
|
A | 21702 | 115 / 230 VAC | 18 " | 23-1 / 2 x 32 x 48 " | 3450cfm | 4 | 1/4 | 74 dB | 1725 RPM | ₩ 5,933,963 | RFQ
|
A | 21762 | 115 / 230 VAC | 30 " | 35-1 / 2 x 32 x 61 " | 11000cfm | 6 | 1-1/2 | 92 dB | 1725 RPM | ₩ 10,004,654 | RFQ
|
A | 21722 | 115 / 230 VAC | 24 " | 29-1 / 2 x 32 x 54 " | 6500cfm | 4 | 1/2 | 80 dB | 1725 RPM | ₩ 6,671,127 | RFQ
|
A | 21700 | 115 / 230 VAC | 18 " | 23-1 / 2 x 32 x 48 " | 3450cfm | 4 | 1/4 | 74 dB | 1725 RPM | ₩ 4,276,363 | RFQ
|
A | 21780 | 115 / 230 VAC | 36 " | 41.5 X 32 X 66 " | 14850cfm | 6 | 1-1/2 | 88 dB | 1725 RPM | ₩ 8,233,018 | RFQ
|
A | 21782 | 115 / 230 VAC | 36 " | 41.5 X 32 X 66 " | 14850cfm | 6 | 1-1/2 | 88 dB | 1725 RPM | ₩ 11,248,872 | RFQ
|
A | 21770 | 115 / 230 VAC | 30 " | 35-1 / 2 x 32 x 61 " | 16000cfm | 6 | 3 | 94 dB | 1725 RPM | ₩ 8,877,527 | RFQ
|
A | 21712 | 115 / 230 VAC | 24 " | 29-1 / 2 x 32 x 54 " | 5200cfm | 4 | 1/4 | 80 dB | 1725 RPM | ₩ 6,083,636 | RFQ
|
A | 21740 | 115 / 230 VAC | 24 " | 29-1 / 2 x 32 x 54 " | 10500cfm | 4 | 3 | 87 dB | 1725 RPM | ₩ 8,762,472 | RFQ
|
A | 21760 | 115 / 230 VAC | 30 " | 35-1 / 2 x 32 x 61 " | 11000cfm | 6 | 1-1/2 | 92 dB | 1725 RPM | ₩ 6,986,763 | RFQ
|
A | 21750 | 115 / 230 VAC | 30 " | 35-1 / 2 x 32 x 61 " | 8000cfm | 6 | 1/2 | 86 dB | 1725 RPM | ₩ 6,150,836 | RFQ
|
A | 21752 | 115 / 230 VAC | 30 " | 35-1 / 2 x 32 x 61 " | 8000cfm | 6 | 1/2 | 86 dB | 1725 RPM | ₩ 7,278,981 | RFQ
|
A | 21790 | 115 / 230 VAC | 36 " | 41.5 X 32 X 66 " | 16800cfm | 6 | 2 | 90 dB | 1725 RPM | ₩ 8,641,309 | RFQ
|
A | 21720 | 115 / 230 VAC | 24 " | 29-1 / 2 x 32 x 54 " | 6500cfm | 4 | 1/2 | 80 dB | 1725 RPM | ₩ 5,550,109 | RFQ
|
A | 21730 | 115 / 230 VAC | 24 " | 29-1 / 2 x 32 x 54 " | 7400cfm | 4 | 1 | 82 dB | 1725 RPM | ₩ 5,970,618 | RFQ
|
A | 21810 | 115 / 230 VAC | 42 " | 47-1 / 2 x 32 x 72 " | 18000cfm | 6 | 2 | 86 dB | 1150 분당 회전 수 | ₩ 16,449,745 | RFQ
|
A | 21792 | 115 / 230 VAC | 36 " | 41.5 X 32 X 66 " | 16800cfm | 6 | 2 | 90 dB | 1725 RPM | ₩ 13,766,836 | RFQ
|
A | 21753 | 230 / 460 VAC | 30 " | 35-1 / 2 x 32 x 61 " | 8000cfm | 6 | 1/2 | 86 dB | 1725 RPM | ₩ 7,365,527 | RFQ
|
A | 21791 | 230 / 460 VAC | 36 " | 41.5 X 32 X 66 " | 16800cfm | 6 | 2 | 90 dB | 1725 RPM | ₩ 8,139,345 | RFQ
|
A | 21783 | 230 / 460 VAC | 36 " | 41.5 X 32 X 66 " | 14850cfm | 6 | 1-1/2 | 88 dB | 1725 RPM | ₩ 8,631,127 | RFQ
|
A | 21813 | 230 / 460 VAC | 42 " | 47-1 / 2 x 32 x 72 " | 18000cfm | 6 | 2 | 86 dB | 1150 분당 회전 수 | ₩ 10,171,636 | RFQ
|
A | 21701 | 230 / 460 VAC | 18 " | 23-1 / 2 x 32 x 48 " | 3450cfm | 4 | 1/4 | 74 dB | 1725 RPM | ₩ 4,254,981 | RFQ
|
A | 21771 | 230 / 460 VAC | 30 " | 35-1 / 2 x 32 x 61 " | 16000cfm | 6 | 3 | 94 dB | 1725 RPM | ₩ 7,005,090 | RFQ
|
A | 21751 | 230 / 460 VAC | 30 " | 35-1 / 2 x 32 x 61 " | 8000cfm | 6 | 1/2 | 86 dB | 1725 RPM | ₩ 6,108,072 | RFQ
|
A | 21713 | 230 / 460 VAC | 24 " | 29-1 / 2 x 32 x 54 " | 5200cfm | 4 | 1/4 | 80 dB | 1725 RPM | ₩ 6,094,836 | RFQ
|
A | 21761 | 230 / 460 VAC | 30 " | 35-1 / 2 x 32 x 61 " | 11000cfm | 6 | 1-1/2 | 92 dB | 1725 RPM | ₩ 6,671,127 | RFQ
|
A | 21743 | 230 / 460 VAC | 24 " | 29-1 / 2 x 32 x 54 " | 10500cfm | 4 | 3 | 87 dB | 1725 RPM | ₩ 8,244,218 | RFQ
|
A | 21703 | 230 / 460 VAC | 18 " | 23-1 / 2 x 32 x 48 " | 3450cfm | 4 | 1/4 | 74 dB | 1725 RPM | ₩ 5,941,090 | RFQ
|
A | 21721 | 230 / 460 VAC | 24 " | 29-1 / 2 x 32 x 54 " | 6500cfm | 4 | 1/2 | 80 dB | 1725 RPM | ₩ 5,507,345 | RFQ
|
A | 21811 | 230 / 460 VAC | 42 " | 47-1 / 2 x 32 x 72 " | 18000cfm | 6 | 2 | 86 dB | 1150 분당 회전 수 | ₩ 9,657,454 | RFQ
|
A | 22001 | 230 / 460 VAC | 36 " | 41.5 X 32 X 66 " | 20000cfm | 6 | 3 | 84 dB | 1150 분당 회전 수 | ₩ 9,848,872 | RFQ
|
A | 22021 | 230 / 460 VAC | 42 " | 47-1 / 2 x 32 x 72 " | 28000cfm | 6 | 5 | 86 dB | 1150 분당 회전 수 | ₩ 11,136,872 | RFQ
|
A | 22023 | 230 / 460 VAC | 42 " | 47-1 / 2 x 32 x 72 " | 28000cfm | 6 | 5 | 86 dB | 1150 분당 회전 수 | ₩ 12,506,327 | RFQ
|
A | 22031 | 230 / 460 VAC | 48 " | 53-1 / 2 x 32 x 87 " | 37000cfm | 6 | 7-1/2 | 105 dB | 1150 분당 회전 수 | ₩ 15,485,527 | RFQ
|
A | 21711 | 230 / 460 VAC | 24 " | 29-1 / 2 x 32 x 54 " | 5200cfm | 4 | 1/4 | 80 dB | 1725 RPM | ₩ 4,381,236 | RFQ
|
A | 21723 | 230 / 460 VAC | 24 " | 29-1 / 2 x 32 x 54 " | 6500cfm | 4 | 1/2 | 80 dB | 1725 RPM | ₩ 6,764,800 | RFQ
|
A | 21793 | 230 / 460 VAC | 36 " | 41.5 X 32 X 66 " | 16800cfm | 6 | 2 | 90 dB | 1725 RPM | ₩ 8,862,254 | RFQ
|
A | 21733 | 230 / 460 VAC | 24 " | 29-1 / 2 x 32 x 54 " | 7400cfm | 4 | 1 | 82 dB | 1725 RPM | ₩ 7,056,000 | RFQ
|
A | 21763 | 230 / 460 VAC | 30 " | 35-1 / 2 x 32 x 61 " | 11000cfm | 6 | 1-1/2 | 92 dB | 1725 RPM | ₩ 7,573,236 | RFQ
|
A | 21781 | 230 / 460 VAC | 36 " | 41.5 X 32 X 66 " | 14850cfm | 6 | 1-1/2 | 88 dB | 1725 RPM | ₩ 7,916,363 | RFQ
|
A | 22003 | 230 / 460 VAC | 36 " | 41.5 X 32 X 66 " | 20000cfm | 6 | 3 | 84 dB | 1150 분당 회전 수 | ₩ 12,165,236 | RFQ
|
A | 22033 | 230 / 460 VAC | 48 " | 53-1 / 2 x 32 x 87 " | 37000cfm | 6 | 7-1/2 | 105 dB | 1150 분당 회전 수 | ₩ 16,800,000 | RFQ
|
A | 21741 | 230 / 460 VAC | 24 " | 29-1 / 2 x 32 x 54 " | 10500cfm | 4 | 3 | 87 dB | 1725 RPM | ₩ 6,553,018 | RFQ
|
A | 21773 | 230 / 460 VAC | 30 " | 35-1 / 2 x 32 x 61 " | 16000cfm | 6 | 3 | 94 dB | 1725 RPM | ₩ 8,691,200 | RFQ
|
A | 21731 | 230 / 460 VAC | 24 " | 29-1 / 2 x 32 x 54 " | 7400cfm | 4 | 1 | 82 dB | 1725 RPM | ₩ 5,890,181 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 로깅 도구
- 부식성 캐비닛
- 열 스트레스 모니터
- 새들 밸브
- 다짐 및 밀도 게이지 액세서리
- 온도계/습도계
- 사다리/플랫폼/비계
- Enclosures
- 작업장 조명 설치/고정/부품들
- 연기 추출기 및 액세서리
- HARRINGTON 전기 극장 체인 호이스트, 10 피트
- EAZYPOWER 카운터 싱크, 고속 강철, 2 날
- EDWARDS SIGNALING 테스트 스테이션
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 7/16-20 Unf Lh
- KEY-BAK 키 스파이더
- BRADLEY 욕실 싱크 키트
- CAMPBELL 핸드 그립
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 대각선 커터
- ALLEGRO SAFETY 너트 & 블라인드 니플