AIRMASTER FAN 21813 에어 블래스터, 다이렉트 드라이브, 미디엄 스탠드, 3상, 프로펠러 직경 42인치
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기 순환기 |
블레이드 직경 | 42 " |
블레이드 소재 | 캐스트 알루미늄 |
크기 | 47-1 / 2 x 32 x 72 " |
유량 | 18000cfm |
진동수 | 60 Hz에서 |
주택 자재 | 강철 |
블레이드 수 | 6 |
전력 정격 | 2 |
소음 수준 | 86 dB |
속도 | 1150 분당 회전 수 |
정격 전압 | 230 / 460 VAC |
원산지 | US |
모델 | 정격 전압 | 블레이드 직경 | 크기 | 유량 | 블레이드 수 | 전력 정격 | 소음 수준 | 속도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21700 | 115 / 230 VAC | 18 " | 23-1 / 2 x 32 x 48 " | 3450cfm | 4 | 1/4 | 74 dB | 1725 RPM | ₩ 4,276,363 | RFQ
|
21701 | 230 / 460 VAC | 18 " | 23-1 / 2 x 32 x 48 " | 3450cfm | 4 | 1/4 | 74 dB | 1725 RPM | ₩ 4,254,981 | RFQ
|
21702 | 115 / 230 VAC | 18 " | 23-1 / 2 x 32 x 48 " | 3450cfm | 4 | 1/4 | 74 dB | 1725 RPM | ₩ 5,933,963 | RFQ
|
21703 | 230 / 460 VAC | 18 " | 23-1 / 2 x 32 x 48 " | 3450cfm | 4 | 1/4 | 74 dB | 1725 RPM | ₩ 5,941,090 | RFQ
|
21710 | 115 / 230 VAC | 24 " | 29-1 / 2 x 32 x 54 " | 5200cfm | 4 | 1/4 | 80 dB | 1725 RPM | ₩ 5,184,581 | RFQ
|
21711 | 230 / 460 VAC | 24 " | 29-1 / 2 x 32 x 54 " | 5200cfm | 4 | 1/4 | 80 dB | 1725 RPM | ₩ 4,381,236 | RFQ
|
21712 | 115 / 230 VAC | 24 " | 29-1 / 2 x 32 x 54 " | 5200cfm | 4 | 1/4 | 80 dB | 1725 RPM | ₩ 6,083,636 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.