밀워키 너트 드라이버 레드 / 블랙 스틸
필터
색상 코드 : 가능 , 핸들: 고무 , 핸들 색상: 검정색 그립이있는 빨간색 , 핸들 디자인: 쿠션 그립 , 스파크 발생 없음: 아니 , 샤프트: 구멍 , 생크 재질: 강철 , 생크 유형: 중공 육각 , 테더 가능: 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리)
스타일 | 모델 | 마녀 | 육각 크기 | 전체 길이 | SAE 또는 미터법 | 생크 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 48-22-2426 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 7.5 " | SAE | 3.5 " | ₩ 24,325 | |
B | 48-22-2421 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 7" | SAE | 3" | ₩ 21,507 | |
C | 48-22-2431 | 5 mm | 5.0mm | 7" | 메트릭 | 3" | ₩ 43,216 | |
D | 48-22-2432 | 5.5 mm | 5.5mm | 7" | 메트릭 | 3" | ₩ 22,680 | |
E | 48-22-2422 | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 7" | SAE | 3" | ₩ 22,750 | |
F | 48-22-2434 | 7 mm | 7.0mm | 7" | 메트릭 | 3" | ₩ 25,217 | |
G | 48-22-2425 | 7 / 16 " | 7 / 16 " | 7" | SAE | 3" | ₩ 24,290 | |
H | 48-22-2435 | 8 mm | 8.0mm | 7" | 메트릭 | 3" | ₩ 24,290 | |
I | 48-22-2427 | 9 / 16 " | 9 / 16 " | 7.5 " | SAE | 3.5 " | ₩ 26,617 | |
J | 48-22-2436 | 10 mm | 10.0mm | 7" | 메트릭 | 3" | ₩ 24,272 | |
K | 48-22-2423 | 11 / 32 " | 11 / 32 " | 7" | SAE | 3" | ₩ 22,400 | |
L | 48-22-2437 | 13 mm | 13.0mm | 7.5 " | 메트릭 | 3" | ₩ 27,265 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 투광 조명
- 클램핑 도구
- 드럼 디 헤더
- 위험한 장소 조명기구
- 스플 라이스 키트
- 장비
- 콘크리트 혼합 및 준비
- 자동차 전기
- 경보기
- 코크스 및 실란트
- WIEGMANN 경 사진 상단 인클로저, 힌지 형 커버
- TOUGH GUY 창 스퀴지
- MARATHON MOTORS 팬 및 송풍기, 분할 Ph, 방적, 탄력적 인 기본 다중 속도
- 3M VHB 테이프 12 인치
- NORTH AMERICAN M1 공구강 핸드 탭, 광택 마감
- TYGON S3 E-LFL 시리즈 투명 연동 펌프 튜빙
- EATON 능동형 고조파 보정 장치
- ROBERTSHAW 오리피스 파일럿
- LUMAPRO LED 로프 조명