그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 너트 드라이버 |
컬러 코드 | 가능 |
처리 | 고무 |
핸들 색상 | 검정색 그립이있는 빨간색 |
핸들 디자인 | 쿠션 그립 |
마녀 | 5 / 16 " |
육각 크기 | 5 / 16 " |
비 점화 | 아니 |
전체 길이 | 7" |
SAE 또는 미터법 | SAE |
샤프트 | 구멍 |
정강이 | 마녀 |
생크 길이 | 3" |
생크 재질 | 강철 |
생크 타입 | 중공 육각 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 6.6 |
HS 코드 | 8204200000 |
프로덕트 | 모델 | 마녀 | 육각 크기 | 전체 길이 | SAE 또는 미터법 | 생크 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48-22-2421 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 7" | SAE | 3" | ₩ 21,507 | ||
48-22-2423 | 11 / 32 " | 11 / 32 " | 7" | SAE | 3" | ₩ 22,452 | ||
48-22-2425 | 7 / 16 " | 7 / 16 " | 7" | SAE | 3" | ₩ 24,290 | ||
48-22-2426 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 7.5 " | SAE | 3.5 " | ₩ 24,902 | ||
48-22-2427 | 9 / 16 " | 9 / 16 " | 7.5 " | SAE | 3.5 " | ₩ 26,617 | ||
48-22-2431 | 5 mm | 5.0mm | 7" | 메트릭 | 3" | ₩ 12,800 | ||
48-22-2432 | 5.5 mm | 5.5mm | 7" | 메트릭 | 3" | ₩ 22,522 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.