CONRADER 파일럿 밸브 언로더
필터
볼 재질 : 스테인리스 강 , 본체 재질: 황동 , 맥스. 임시 직원.: 350 학위 , NPT 입구: 3 / 8 " , 스프링 재질: 스테인리스 강 , 유형: 언 로더
스타일 | 모델 | 압력 범위 | 입구 | 손잡이 재질 | 최대 일의 압박감 | 콘센트 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RCL-HU-90-120 | 90에서 120 PSI로 | 3 / 8 " | 알류미늄 | 120의 PSI | 1 / 4 " | 1-1 / 2 " | 4 7 / 32 " | 4 7 / 32 " | - | RFQ
|
B | RCB-M-HU-100-125 | 100에서 125 PSI로 | 1 / 4 " | 황동 | 125의 PSI | 1 / 8 " | 15 / 16 " | 3.5 " | 3.5 " | ₩ 39,585 | |
B | RCB-M-HU-111-133 | 111에서 133 PSI로 | 1 / 4 " | 황동 | 133 PSI | 1 / 8 " | 15 / 16 " | 3.5 " | 3.5 " | ₩ 39,585 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 납땜 액세서리
- 전자 기계 타이머
- 유압 펌프 및 모터 마운트 어댑터
- 커튼 월
- 천장 타일
- 공작용품
- 스크루드라이버 및 너트드라이버
- 제품식별표
- 임학
- 카운터 및 아워 미터
- JOHNSON CONTROLS 선형 공압 액추에이터
- OMRON SPDT, 밀폐형 리미트 스위치
- IDEAL SHIELD U 채널 커버
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI PIP 커플링, 개스킷 x 개스킷
- SPEARS VALVES CPVC 게이트 밸브, 소켓 엔드, FKM
- DAYTON 드릴 프레스 바이스
- INSIZE 플러그 게이지
- TRACEABLE 데이터 로깅 온도계
- MORSE DRUM 홀더 바
- BALDOR / DODGE DLU, XNUMX볼트 필로우 블록, 볼 베어링