그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파일럿 밸브 |
볼 재질 | 스테인리스 강 |
본체 재질 | 황동 |
입구 | 1 / 4 " |
손잡이 재질 | 황동 |
맥스. 작동 온도. | 350 학위 |
최대 온도 | 350 학위 |
최대 일의 압박감 | 125의 PSI |
O 링 | 바이 턴 |
콘센트 | 1 / 8 " |
전반적인 깊이 | 15 / 16 " |
전체 높이 | 3.5 " |
전체 길이 | 3.5 " |
프리셋 | 100 ~ 125 |
압력 범위 | 100에서 125 PSI로 |
좌석 | 황동 |
스프링 재질 | 스테인리스 강 |
타입 | 언 로더 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8481309000 |
프로덕트 | 모델 | 압력 범위 | 입구 | 손잡이 재질 | 최대 일의 압박감 | 콘센트 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCB-M-HU-111-133 | 111에서 133 PSI로 | 1 / 4 " | 황동 | 133 PSI | 1 / 8 " | 15 / 16 " | 3.5 " | 3.5 " | ₩ 39,585 | ||
RCL-HU-90-120 | 90에서 120 PSI로 | 3 / 8 " | 알류미늄 | 120의 PSI | 1 / 4 " | 1-1 / 2 " | 4 7 / 32 " | 4 7 / 32 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.