DAYTON 벨트 구동 관축 팬, 블레이드 직경 54인치
스타일 | 모델 | 맥스. BHP | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 0.125 인치 SP | 모터 인클로저 | 모터 HP | 모터 유형 | Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7AU04 | 4.661 | 34,793 | 33,166 | 완전 밀폐형 비 환기 | 5 | 위험한 위치, 3 상 | 32 | 230/460 | ₩ 11,851,980 | |
A | 7AU03 | 4.661 | 34,793 | 33,166 | 완전히 동봉 | 5 | 3 위상 | 32 | 208-230/460 | ₩ 10,430,262 | |
A | 7AU06 | 7.153 | 39,805 | 38,383 | 완전 밀폐형 비 환기 | 7.5 | 위험한 위치, 3 상 | 42 | 230/460 | ₩ 12,828,182 | |
A | 7AU05 | 7.153 | 39,805 | 38,383 | 완전히 동봉 | 7.5 | 3 위상 | 42 | 208-230/460 | ₩ 10,859,607 | |
A | 7AV00 | 9.745 | 43,815 | 42,523 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 10 | 위험한 위치, 3 상 | 48 | 230/460 | ₩ 14,226,432 | |
A | 7AU07 | 9.745 | 43,815 | 42,523 | 완전히 동봉 | 10 | 3 위상 | 48 | 208-230/460 | ₩ 11,940,897 |
벨트 구동식 관축 팬, 블레이드 직경 54인치
Dayton 벨트 구동 관축 팬은 수직 또는 수평으로 장착되어 페인트 스프레이 부스, 청소 탱크 및 혼합실의 환기구 내부에서 외부로 냄새, 습기 및 연기를 끌어냅니다. 이 튜브형 축류 팬은 디스크형 휠 또는 프로펠러를 특징으로 하며 팬의 효율성을 향상시키기 위해 하우징과 블레이드 사이에 작은 간격만 있는 원통형 튜브형 구조 내부에 포함되어 있습니다. 강철 하우징과 구운 에나멜 페인트 마감 처리된 프로펠러, 녹 방지 및 구조적 강도를 위해 완전히 밀폐된 모터 엔클로저가 있습니다. 벨트 드라이브 팬은 모터가 팬의 움직이는 부품과 직접 접촉하지 않기 때문에 rpm 속도 측면에서 더 큰 유연성을 제공합니다. 선택한 모델은 위험한 장소에서 작동하기 위해 완전히 밀폐된 비환기/팬 냉각 모터 인클로저와 함께 제공됩니다. 6~590rpm 범위의 팬 속도로 제공되는 다양한 743날 튜브 배기 팬 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 긴 코 및 바늘 코 펜치
- 방사형 블레이드 블로어, 직접 구동
- 페인트 믹서
- 안장 클램프
- 호퍼 차대
- 연마 휠
- 렌치
- 아크 플래시 보호
- 지붕 통풍기
- 앵커
- GEORG FISCHER 티 줄이기
- WEILER 1"x1" 코팅, 알루미늄 산화물, 플랩 휠
- SMC VALVES 수 분기 티, 스테인리스 스틸
- COXREELS SS 시리즈 스프링 구동 호스 릴
- ZSI-FOSTER 베타 표준, 스태킹 어셈블리
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 연동 수납장 서랍용 디바이더
- VERMONT GAGE Car Zz Go 가역 어셈블리, 녹색
- VERMONT GAGE 일반 링 게이지 홀더, 인치
- SK PROFESSIONAL TOOLS 래칫 렌치 세트
- HUMBOLDT 아스팔트 용제 재활용기