항목 | 관축 팬 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베어링 유형 | 공 |
블레이드 직경 | 54 " |
블레이드 소재 | 강철 |
볼트 서클 직경 | 56.25 " |
CFM @ 0.000 인치 SP | 39,805 |
CFM @ 0.125 인치 SP | 38,383 |
CFM @ 0.250 인치 SP | 36,962 |
CFM @ 0.500 인치 SP | 33,708 |
CFM @ 0.750 인치 SP | 29,537 |
치수 A | 57.75 " |
치수 B | 31.5 " |
차원 C | 54.625 " |
치수 D | 39 " |
치수 E | 9 / 16 " |
드라이브 유형 | 벨트 |
팬 RPM | 675 |
완전 부하 암페어 | 20.0/10.0 |
높이 | 60.5 " |
하우징 Dia. w / Mtg. 플랜지 | 57-3 / 4 " |
하우징 Dia. Mtg없이. 플랜지 | 54-5 / 8 " |
하우징 마감 | 구운 에나멜 |
주택 자재 | 강철 |
Hz | 60 |
입구 Dia. | 54.625 " |
맥스. 주변 온도. | 104도 F |
맥스. BHP | 7.153 |
최대 깊이 | 39 " |
맥스. 입구 온도. | 200도 F |
맥스. 모터 높이 | 16-1 / 8 " |
모터 인클로저 | 완전 밀폐형 비 환기 |
모터 HP | 7.5 |
모터 RPM | 1725 |
모터 유형 | 위험한 위치, 3 상 |
장착 위치 | 수직 수평 |
블레이드 수 | 6 |
출구 Dia. | 54.625 " |
상 | 3 |
샤프트 디아. | 1.437 " |
Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 42 |
전압 | 230/460 |
폭 | 57.75 " |
선박 중량 (kg) | 338.27 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414510010 |
원산지 | US |
모델 | 맥스. BHP | CFM @ 0.000 인치 SP | CFM @ 0.125 인치 SP | 모터 인클로저 | 모터 HP | 모터 유형 | Sones @ 0.250-In. SP @ 5피트 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AU03 | 4.661 | 34,793 | 33,166 | 완전히 동봉 | 5 | 3 위상 | 32 | 208-230/460 | ₩ 10,430,262 | |
7AU04 | 4.661 | 34,793 | 33,166 | 완전 밀폐형 비 환기 | 5 | 위험한 위치, 3 상 | 32 | 230/460 | ₩ 11,851,980 | |
7AU05 | 7.153 | 39,805 | 38,383 | 완전히 동봉 | 7.5 | 3 위상 | 42 | 208-230/460 | ₩ 10,859,607 | |
7AU07 | 9.745 | 43,815 | 42,523 | 완전히 동봉 | 10 | 3 위상 | 48 | 208-230/460 | ₩ 11,940,897 | |
7AV00 | 9.745 | 43,815 | 42,523 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 10 | 위험한 위치, 3 상 | 48 | 230/460 | ₩ 14,226,432 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.