SQUARE D 유닛 장착 회로 차단기, 3 극
스타일 | 모델 | 폭 | A | 회로 차단기 유형 | 깊이 | 길이 | 맥스. 와이어 크기 | 최소 와이어 크기 | 터미널 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QOU320VH | 1.5 " | 20 | 높은 인터럽트 용량 | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | 14 AWG | 슬롯 형 박스 러그 (가역 라인 및로드) | ₩ 1,104,145 | |
B | QOU370 | 2.25 " | 70 | ㅁㄴㅇㄹ | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | 14 AWG | 슬롯 형 박스 러그 (가역 라인 및로드) | ₩ 309,194 | |
C | QOU31001021 | 3" | 100 | 션트 트립 | 2.96 " | 4.45 " | 2/0AWG | 12 AWG | 슬롯 형 박스 러그 (라인 및로드) | ₩ 528,808 | |
C | QOU3601021 | 3" | 60 | 션트 트립 | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | 14 AWG | 슬롯 형 박스 러그 (라인 및로드) | ₩ 842,992 | |
C | QOU3151021 | 3" | 15 | 션트 트립 | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | 14 AWG | 슬롯 형 박스 러그 (라인 및로드) | ₩ 1,015,822 | |
C | QOU3501021 | 3" | 50 | 션트 트립 | 2.98 " | 4.05 " | 2 AWG | 14 AWG | 슬롯 형 박스 러그 (라인 및로드) | ₩ 1,012,742 |
유닛 실장 회로 차단기, 3 극
3극 구성의 Square D QOU 시리즈 회로 차단기는 AC 및 DC 전기 시스템 모두에서 과전류 보호 및 스위칭을 위해 설계되었습니다. 이 회로 차단기는 별도의 전원에서 전원이 공급되는 트립 코일을 사용하여 원격 위치에서 회로 차단기를 트립하는 션트 트립 메커니즘을 갖추고 있습니다. UL에 등재된 슬롯형 상자형 러그가 있으며 단선/연선 알루미늄 및 구리 도체를 허용하도록 CSA 인증을 받았습니다. 이 회로 차단기는 높은 유전 강도를 제공하기 위해 유리 강화 절연 재료로 만든 케이스에 들어 있습니다. Visi-Trip 표시기는 트립 상태를 시각적으로 표시합니다. QOU 시리즈 회로 차단기는 최대 정격 전류 100A에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 크롤링 공간 및 지하 팬
- 난쟁이 잠금 장치
- 증발 식 쿨러 모터
- 팔레트 쿠션
- 철근 부식 탐지기
- 샌딩 액세서리
- 에어콤프레셔/진공 펌프
- 라디에이터 보일러 및 액세서리
- 고정용공구
- 라미네이팅 및 바인딩 장비
- MUELLER INDUSTRIES 투웨이 클린 아웃 티
- GRACO 0.010 "에어리스 스프레이 건 팁
- OSG 오른손 카바이드 Bur, 뾰족한 원추형
- PARKER P31D 시리즈, 파일럿 공기 제어 밸브
- VULCAN HART 와이어 세트 어셈블리
- SPEARS VALVES PVC 클래스 125 IPS 조립 피팅 30 Deg. 팔꿈치, 개스킷 x 개스킷
- SIGNODE 압축 스프링
- MSA 하드 모자
- FANTECH FIDT 시리즈 절연 플렉스 덕트
- BOSTON GEAR SH 시리즈 필로우 블록 하이 받침 장착 볼 베어링