그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유닛 마운트 회로 차단기 |
AIC 등급 | 5kAIC @ 277v |
A | 30 |
프레임 유형 | QOU |
GTIN | 785901586685 |
극 수 | 1 |
전압 | 277V |
전압 유형 | AC |
선박 중량 (kg) | 0.17 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 10.31 |
선박 폭 (cm) | 1.91 |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 와이어 크기 | AC 전압 등급 | AIC 등급 | 최소 와이어 크기 | 극 수 | 상 | 터미널 연결 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QOU290 | 2/0AWG | 120 / 240 VAC | - | 12 AWG | 2 | 1 | 슬롯 형 박스 러그 (비가역 라인 및로드) | - | ₩ 223,421 | ||
QOU330VH | 2 AWG | 240 VAC | - | 14 AWG | 3 | 3 | 슬롯 형 박스 러그 (가역 라인 및로드) | - | ₩ 365,474 | ||
QOU115 | 2 AWG | 120 / 240 VAC | - | 14 AWG | 1 | 1 | 슬롯 형 박스 러그 (가역 라인 및로드) | - | ₩ 36,754 | ||
QOU115HM | 2 AWG | 120 / 240 VAC | - | 14 AWG | 1 | 1 | 슬롯 형 박스 러그 (가역 라인 및로드) | - | ₩ 40,861 | ||
QOU120 | 2 AWG | 120 / 240 VAC | - | 14 AWG | 1 | 1 | 슬롯 형 박스 러그 (가역 라인 및로드) | - | ₩ 97,755 | ||
QOU120HM | 2 AWG | 120 / 240 VAC | - | 14 AWG | 1 | 1 | 슬롯 형 박스 러그 (가역 라인 및로드) | - | ₩ 48,421 | ||
QOU125 | 2 AWG | 120 / 240 VAC | - | 14 AWG | 1 | 1 | 슬롯 형 박스 러그 (가역 라인 및로드) | - | ₩ 38,341 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.