배터리 작동 식 집수 펌프
배터리로 작동되는 배수 펌프는 범람으로 인한 손상을 방지합니다. 이 펌프는 기계적 고장, 정전 또는 과도한 사용으로 인해 기본 펌프가 고장날 때 유용합니다. 랩터...자세히 보기
배터리 백업 집수 펌프
배터리 백업 집수 펌프
백업 펌프 시스템 12 Vdc 23 Amps
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
585-0008 | AC3EMX | ₩ 2,961,560 |
펌프 배터리 백업
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PHCC-1000 | AD8WWE | ₩ 621,425 |
배터리 작동 식 집수 펌프
Raptor Supplies 다양한 제공 PHCC Pro 시리즈 Zoeller 배터리로 작동되는 섬프 펌프는 범람으로 인한 손상으로부터 보호합니다. 이 펌프는 기계적 고장, 정전 또는 과도한 사용으로 인해 기본 펌프가 고장난 경우 유용합니다. 갑작스러운 모터 고장을 처리하기 위한 자동 시작 기능과 전원 공급 장치 및 배터리 수명을 조절하는 모니터링 시스템이 특징입니다. 일부 모델에는 컴퓨터로 프로그래밍된 배터리 충전 시스템이 통합되어 있어 배터리를 항상 완전히 충전된 상태로 유지하고 수분 손실을 최소화합니다.
자주하는 질문
배터리로 작동되는 섬프 펌프를 어떻게 유지 관리합니까?
필요할 때 제대로 작동하려면 배터리로 작동하는 집수 펌프를 정기적으로 유지 관리하는 것이 중요합니다. 여기에는 배터리 충전 수준 확인, 정기적인 펌프 테스트 및 필요 시 배터리 교체가 포함됩니다.
배터리로 작동되는 섬프 펌프는 어떻게 작동합니까?
배터리로 작동되는 섬프 펌프는 충전식 배터리를 사용하여 펌프 모터에 전원을 공급함으로써 작동합니다. 기본 섬프 펌프가 고장나거나 정전이 발생하면 배터리로 작동되는 펌프가 활성화되어 섬프 구덩이에서 물을 펌핑하기 시작합니다.
더 알아보기
- 브러시 롤러 및 트레이
- 작업대 및 액세서리
- 경보기
- 걸레/물티슈
- 순환 수 히터 및 액세서리
- 빈 레일 시스템
- 리프팅 및 스프레더 빔
- 연료 캐디
- 전자 기계 타이머
- 지하 인클로저 커버
- WESTWARD Star E 소켓, 1/4 "드라이브
- PRECISION BRAND 필러 게이지 12 인치 블레이드 길이
- WALTER TOOLS Jobber 드릴 3mm 카바이드
- COOPER B-LINE 전선관 배리어 키트에 배치된 유형 1 나사 커버
- ANVIL S160 일반 스웨이지 니플
- EATON E2KEM Type Mining Complete 성형 케이스 회로 차단기
- EATON SVX 시리즈 션트 보드
- MCDONNELL & MILLER 저수위 차단
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E20 크기, XDJS 단일 감속 감속기
- GATES ID5K 나선형 와이어 호스