Square D 대리점 - 페이지 2 | Raptor Supplies 대한민국

SQUARE D

미국 매사추세츠주 앤도버에 본사를 두고 있는 Square D는 상업용 및 산업용 모두에 고품질 전기 장비를 공급하는 선두 업체인 Schneider Electric의 주력 브랜드입니다. Square D는 1902년부터 전자 보호 장치, 압력 스위치, 접촉기, 회로 차단기 및 변압기와 같은 전기 장비를 제조해 왔습니다. 상세 보기

필터

전기용품

모터

에어/공기압

배관

안전

조명

옥외 장비

HVAC 및 냉각기

수작업공구

유압시스템

선박/차량정비용품

전기용품 필터

변압기전체보기

  • 벅 부스트 변압기

    UL 및 cUL(UL 506)에 등재된 저전압 벅-부스트 변압기는 NEMA 3A/3R 등급 인클로저와 공간 절약형 회로 설계를 특징으로 합니다. 부하 요구 사항을 일치시키기 위해 전압의 작은 변화를 제공하는 데 사용됩니다. 208Y / 120V 전력을 표준 모터 전압으로 변환

  • 클래스 2 변압기

    에어컨 온도 조절기, 차고 문 개폐기 및 스프링클러 시스템 제어용으로 설계된 50 및 75 VA 변압기. 높은 돌입 전류를 수용하기 위한 저임피던스 권선

  • 제어 변압기

    접촉기, 시동기, 솔레노이드 및 계전기의 높은 돌입 전류 흐름을 처리하기 위해 낮은 임피던스 권선으로 설계된 전력 변압기입니다. 120~480VAC 입력 전압 범위에서 사용 가능

  • 현재 변압기

    최대 2000A의 전류를 제어하고 측정하기 위해 미터, 패널 및 신호 장치와 함께 사용하도록 설계된 솔리드 코어 및 분할 코어 변류기

  • 단상 변압기
  • 삼상 변압기
  • 변압기 액세서리

Enclosures전체보기

  • 전기 장치 인클로저

    전기 배선, 가스 케이블 및 통신 케이블을 보호하기 위해 16/18/20 금속 게이지 구조를 특징으로 하는 NEMA 등급 인클로저입니다. 일부 모델에는 따뜻한 내부 공기를 제거하는 환기 시스템이 장착되어 있습니다.

  • 푸시 버튼 인클로저
12

스퀘어 D 소개

Square D는 스위치, 푸시버튼, 스타터 및 접촉기, 릴레이, 퓨즈 및 변압기를 제조합니다.
Square D 단극 및 이중 극 스위치는 전기 회로를 열거나 닫는 데 사용되며 자동 켜기/끄기/시작 장치로도 사용됩니다. 리미트 및 인터록 스위치 이동 한도를 초과하면 장치의 전원을 자동으로 활성화 또는 비활성화하여 사용자와 장비를 오작동하는 기계로부터 안전하게 보호합니다. 액체 레벨 스위치 반면에 플로트 메커니즘을 사용하여 펌프를 시작/중지하고 밸브를 열거나 닫거나 유체 레벨을 감지하여 레벨 경보를 활성화합니다. 압력 및 진공 스위치 압력 수준 및 진공 상태를 추적하고 공기 압축기 및 물 펌프와 같은 유압 및 공압 시스템의 전원을 제어하는 ​​데 사용됩니다.
회로 차단기는 전압 수준을 제어하고 전기 시스템의 과부하 상태를 방지하도록 설계되었습니다. 이러한 회로 차단기는 다음에서 사용할 수 있습니다. 축소형성형 볼트 온 또는 플러그 인 디자인이 있는 케이스 크기. 그만큼 회로 차단기에 볼트 진동 방지, 영구 작동을 위한 산업 환경에서 사용됩니다. 장비의 전원이 꺼진 후에만 안전하게 제거할 수 있습니다. 그만큼 차단기를 꽂다 반면에 소스에서 전원을 분리하지 않고도 쉽게 제거하고 교체할 수 있습니다. 이 플러그 인 회로 차단기는 볼트 온 회로 차단기보다 저렴하고 위험하며 회로 차단기의 영구 설치가 필요하지 않은 가벼운 상용 응용 프로그램에 사용됩니다.
정사각형 D 패널보드 메인 차단기에서 다운스트림으로 전력을 분배하는 데 사용됩니다. 비, 먼지, 눈 및 기타 환경 조건으로부터 보관된 장비를 보호합니다. 로드 센터는 가벼운 상업용 및 산업용으로 최대 240V의 정격 전압을 갖는 플러그인 회로 차단기만 허용하는 특수 유형의 패널 보드입니다. 홈라인(HOM) 시리즈 로드 센터는 HOM 시리즈 회로 차단기와 함께 사용되며 QO 시리즈 로드 센터 QO 시리즈 회로 차단기에만 사용됩니다.
다양한 회로 차단기 및 후크 스틱, 레버 암, 보조 접점 및 장착 하드웨어와 같은 관련 액세서리 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

Square D 회로 차단기는 General Electric, Bussmann 및 Eaton 회로 차단기와 상호 참조됩니다. 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁사 장비나 도구를 찾고 있다면 그럴 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Square D 장비를 사용할 수 있습니다.

배송

이러한 Square D 장비 크기는 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 도구가 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Square D 장비는 다운타임을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.

주요 상품명

QO 시리즈 회로 차단기

Square D QO 시리즈 회로 차단기는 AC 및 DC 시스템의 과부하 및 단락으로 인한 손상에 대한 산업 및 상업용 회로 보호 기능을 제공합니다. 1, 2 또는 3극 QO 시리즈 회로 차단기 ...더 읽기 

Homeline 시리즈 회로 차단기

Square D Homeline 시리즈 회로 차단기는 1/2 극 전기 장비에 대한 아크 오류, 조합 아크 오류(CAFI), 접지 오류(클래스 A, GFCI) 및 이중 기능(CAFI 및 GFCI) 보호를 제공합니다....더 읽기 

Square D의 경쟁 우위

방문 표시기

Square D QO 및 QOB 시리즈 회로 차단기에는 회로 차단기가 트립 및 차단되었음을 시각적으로 표시하는 Visi-Trip 트립 표시기가 있습니다. QO 시리즈 회로 차단기가 트립되면 핸들이 중앙 위치를 가정하고 회로 차단기 케이스의 핸들 아래에 있는 창에 Visi-Trip 표시기가 빨간색을 나타냅니다. 이 특허받은 Visi-Trip 표시기는 회로 차단기가 트립된 경우에만 점등되어 단순히 켜짐 또는 꺼짐 위치에 있는 다른 회로에서 회로를 신속하게 식별합니다. 이러한 Square D 회로 차단기를 재설정하려면 핸들을 OFF로 밀었다가 ON 위치로 밉니다. 회로를 다시 시작하면 정상 작동을 나타내기 위해 Visi-Trip 표시기가 꺼집니다.

시간 절약 진단

Square D QO 및 HomeLine 회로 차단기는 회로 트립이 발생할 때 버튼을 터치하여 시기 적절한 진단 지원을 제공하는 시간 절약 진단 기능을 제공합니다. 이 기술은 계약자 및 전기 기술자가 발생한 결함의 유형 및 원인을 식별하는 데 도움이 되어 보다 빠른 문제 해결 시간을 제공합니다.

Square D Time Saver Diagnostics는 매우 간단하고 사용하기 쉽습니다. 도구나 특별한 훈련이 필요하지 않습니다. 결함의 원인을 식별하려면 다음 단계를 따르십시오.

  • 회로 차단기를 끄고 TEST 버튼을 계속 누르고 회로 차단기를 다시 켭니다.
  • 회로 차단기가 즉시(1초 이내) 트립되면 접지 오류가 감지되고 있는 것입니다.
  • 회로 차단기가 2초 후에 트립되면 시간 절약 진단이 아크 오류를 감지하는 것입니다.
  • 회로 차단기가 5초에 트립되면 오류가 없거나 열 과부하 또는 단락이 있음을 나타냅니다.

자주 묻는 질문

어떤 회사가 Square D를 소유하고 있습니까?

미국 매사추세츠주 앤도버에 본사를 둔 Square D는 최고의 전기 장비 제조업체인 Schneider Electric이 소유하고 있습니다.

적절한 로드 센터 및 회로 차단기를 선택하는 방법은 무엇입니까?

다음은 사용자가 애플리케이션에 적합한 부하 센터 또는 회로 차단기를 선택할 때 주의해야 하는 주요 사항입니다.

  • 공간 제한: 사용자는 부하 센터에서 사용할 수 있는 공간에 따라 회로 차단기를 선택해야 합니다. QO 시리즈 회로 차단기는 일반적으로 3/4인치 형식으로 제공되는 반면 Homeline 시리즈 회로 차단기는 1인치 형식으로 제공됩니다.
  • 필요한 인클로저 유형: 적용 위치(실내 또는 실외)에 따라 방수 인클로저가 필요할 수 있습니다.
  • 전력 공급: 로드 센터 및 회로 차단기는 단상 또는 3상 전력을 공급받을 수 있습니다.
  • 특징: 사용자는 사용 가능한 주 회로 차단기, 주 러그 및 발전기 패널을 참고하여 부하 센터를 선택해야 합니다.
  • 그라운드 바 옵션: 로드 센터에서 선택한 접지 막대는 공장에서 설치되는 반면 일부 접지 막대는 현장에서 설치해야 합니다.
  • 전기 등급: 사용자는 구매하기 전에 항상 부하 센터 및 회로 차단기의 정격 전류를 확인해야 합니다. 또한 부하 센터가 처리할 수 있는 극 공간과 최대 1극, 단상 회로 수에 유의해야 합니다.

작업자가 Square D 도구를 사용할 때 따라야 하는 안전 지침은 무엇입니까?

사용자/운영자는 장비에 대한 작업을 수행하기 전에 전원 공급 장치를 꺼야 합니다. 그들은 적절한 개인 보호 장비(PPE)를 사용하고 모든 라인에서 적절한 정격 전압 감지 장치와 같은 안전한 전기 작업 관행을 따라야 합니다. 일부 Square D 장비 및 기구는 정기적인 청소 및 윤활이 필요할 수 있습니다.

Square D 장비는 어떤 표준/인증을 준수합니까?

Square D 장비는 National Electrical Code(NEC, USA) 표준을 준수하면서 UL 등재 또는 CSA 인증을 받을 수 있습니다. Square D 제품은 RoHS, REACh 표준을 준수하며 제조 중 유해 물질 사용을 최소화합니다. 선택된 Square D 장비는 실내 및 실외 애플리케이션에 사용하도록 등급이 지정된 IP 및 NEMA입니다.