SQUARE D 소형 회로 차단기 연결
Qo-Swn 회로 차단기
Q1 시리즈 플러그인 몰드 케이스 회로 차단기
Square D Q1 시리즈 회로 차단기는 패널 보드 및 부하 센터와 함께 사용하여 전류 과부하 및 단락으로부터 전기 회로 및 연결된 장치를 보호합니다. 이러한 이중 극 장치는 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 모두 제공하는 열 자기 트립 장치와 설치가 간편한 플러그인 장착 설계를 특징으로합니다. 또한 22V에서 240kA의 최대 인터럽트 용량을 제공합니다. 최대 1A의 정격 전류로 제공되는 다양한 Q150 시리즈 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Square D Q1 시리즈 회로 차단기는 패널 보드 및 부하 센터와 함께 사용하여 전류 과부하 및 단락으로부터 전기 회로 및 연결된 장치를 보호합니다. 이러한 이중 극 장치는 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 모두 제공하는 열 자기 트립 장치와 설치가 간편한 플러그인 장착 설계를 특징으로합니다. 또한 22V에서 240kA의 최대 인터럽트 용량을 제공합니다. 최대 1A의 정격 전류로 제공되는 다양한 Q150 시리즈 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
몰드 케이스 회로 차단기, QE 시리즈
Square D QE 시리즈 회로 차단기는 전기 장비를 보호하도록 설계되었으며 외부 장치와 연결되어 있는 동안 분기 회로 보호와 함께 사용됩니다. 그들은 쉬운 설치를 제공하는 플러그 인 연결과 장시간 및 순간 기능을 위한 고정식 열 자기 트립 장치를 특징으로 합니다. 이 회로 차단기는 3V에서 최대 차단 용량이 22kA인 240상 설계와 최대 다용성을 위한 QE 프레임이 특징입니다. 2극 및 3극 버전으로 제공되는 다양한 QE 시리즈 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Square D QE 시리즈 회로 차단기는 전기 장비를 보호하도록 설계되었으며 외부 장치와 연결되어 있는 동안 분기 회로 보호와 함께 사용됩니다. 그들은 쉬운 설치를 제공하는 플러그 인 연결과 장시간 및 순간 기능을 위한 고정식 열 자기 트립 장치를 특징으로 합니다. 이 회로 차단기는 3V에서 최대 차단 용량이 22kA인 240상 설계와 최대 다용성을 위한 QE 프레임이 특징입니다. 2극 및 3극 버전으로 제공되는 다양한 QE 시리즈 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
HOM 시리즈, 플러그인 회로 차단기
스타일 | 모델 | 길이 | AC 전압 등급 | AIC 등급 | 맥스. 와이어 크기 | 최소 와이어 크기 | 극 수 | 터미널 연결 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HOMT3020 | ₩42,074 | |||||||||
B | HOM120EPD | ₩448,261 | |||||||||
C | HOM220EPD | ₩809,181 | |||||||||
D | HOMT2020250 | ₩136,434 | |||||||||
E | HOM2175BB | ₩770,728 | RFQ | ||||||||
F | HOM2150BB | ₩692,794 | RFQ | ||||||||
G | HOM115HM | ₩31,994 | RFQ | ||||||||
H | HOM115PCAFI | ₩84,728 | |||||||||
I | HOM120HM | ₩32,368 | |||||||||
J | HOM115PDF | ₩150,434 | |||||||||
D | HOMT2020240 | ₩136,434 | |||||||||
K | HOM215CAFI | ₩381,434 | RFQ | ||||||||
A | HOMT3015 | ₩42,074 | |||||||||
L | HOMT1515220 | ₩126,914 | |||||||||
L | HOMT1515215 | ₩126,914 | |||||||||
M | HOM120PCAFI | ₩84,728 | |||||||||
N | HOM120PDF | ₩150,434 | |||||||||
O | HOM120DF | ₩181,328 | |||||||||
L | HOMT1515225 | ₩130,647 | |||||||||
P | HOM2200BB | ₩692,794 | |||||||||
L | HOMT2020225 | ₩139,701 | |||||||||
L | HOMT1515250 | ₩126,914 | |||||||||
L | HOMT1515240 | ₩126,914 | |||||||||
Q | HOML2125 | ₩154,448 | |||||||||
R | HOM220CAFI | ₩381,434 |
QO-HID 소형 회로 차단기
Square D 조명 회로 차단기는 고장 전류로부터 보호하기 위해 고강도 방전 조명 및 형광 시스템에 전원을 공급하는 회로에 사용하기에 적합합니다. 이 UL 등재 회로 차단기는 배선 중단 시간을 줄이기 위해 한정된 패널보드와 스크류 클램프/박스 러그 단자에서 간편한 설치 및 번거로움 없는 재배치를 제공하는 소형 플러그인 마운트 설계가 특징입니다. 단일, 이중 및 삼중 극 변형으로 제공되는 광범위한 QO-HID 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Square D 조명 회로 차단기는 고장 전류로부터 보호하기 위해 고강도 방전 조명 및 형광 시스템에 전원을 공급하는 회로에 사용하기에 적합합니다. 이 UL 등재 회로 차단기는 배선 중단 시간을 줄이기 위해 한정된 패널보드와 스크류 클램프/박스 러그 단자에서 간편한 설치 및 번거로움 없는 재배치를 제공하는 소형 플러그인 마운트 설계가 특징입니다. 단일, 이중 및 삼중 극 변형으로 제공되는 광범위한 QO-HID 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
QO-GFI 회로 차단기
Square D 소형 회로 차단기는 패널 보드 및 부하 센터와 함께 사용하여 민감한 전자 부품을 접지 오류 및 결함 전류로부터 보호하는 데 적합합니다. 이 UL 등재 회로 차단기는 배선 중단 시간을 줄이기 위해 제한된 패널 및 나사 클램프 / 박스 러그 단자에 쉽게 설치할 수있는 플러그인 장착 시설이있는 컴팩트 한 디자인이 특징입니다. 15 ~ 60A의 정격 전류로 제공되는 광범위한 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Square D 소형 회로 차단기는 패널 보드 및 부하 센터와 함께 사용하여 민감한 전자 부품을 접지 오류 및 결함 전류로부터 보호하는 데 적합합니다. 이 UL 등재 회로 차단기는 배선 중단 시간을 줄이기 위해 제한된 패널 및 나사 클램프 / 박스 러그 단자에 쉽게 설치할 수있는 플러그인 장착 시설이있는 컴팩트 한 디자인이 특징입니다. 15 ~ 60A의 정격 전류로 제공되는 광범위한 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 터미널 연결 | AC 전압 등급 | A | 폭 | DC 전압 등급 | 길이 | 맥스. 와이어 크기 | 최소 와이어 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QO250GFI | ₩903,700 | |||||||||
B | QO260GFI | ₩443,030 | |||||||||
C | QO315GFI | ₩1,644,964 | |||||||||
D | QO320GFI | ₩1,812,282 | |||||||||
E | QO340GFI | ₩1,812,650 | |||||||||
F | QO240GFI | ₩725,112 | |||||||||
G | QO330GFI | ₩1,792,157 | |||||||||
H | QO350GFI | ₩1,820,507 | |||||||||
I | QO120GFI | ₩423,640 | |||||||||
J | QO130GFI | ₩570,027 | |||||||||
K | QO215GFI | ₩608,230 | |||||||||
L | QO220GFI | ₩837,252 | |||||||||
M | QO115GFI | ₩385,315 | |||||||||
N | QO230GFI | ₩712,390 | |||||||||
I | QO125GFI | ₩344,610 | |||||||||
O | QO225GFI | ₩629,300 |
아크 결함 미니 회로 차단기
Square D 소형 회로 차단기는 배전 작업에서 단락 및 전류 과부하를 방지하기 위해 부하 센터, 배전반 배전반 및 배전반과 함께 사용하기에 이상적입니다. 이 UL 인증 장치는 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 모두 제공하기 위해 아크 결함 보호 메커니즘이 있는 열 자기식 트립 장치를 갖추고 있습니다. 또한 손쉬운 배선과 번거로움 없는 재배치를 위해 스크류 클램프/플러그인 단자 연결이 장착되어 있습니다. 15A 및 20A 정격 전류 옵션으로 제공되는 다양한 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Square D 소형 회로 차단기는 배전 작업에서 단락 및 전류 과부하를 방지하기 위해 부하 센터, 배전반 배전반 및 배전반과 함께 사용하기에 이상적입니다. 이 UL 인증 장치는 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 모두 제공하기 위해 아크 결함 보호 메커니즘이 있는 열 자기식 트립 장치를 갖추고 있습니다. 또한 손쉬운 배선과 번거로움 없는 재배치를 위해 스크류 클램프/플러그인 단자 연결이 장착되어 있습니다. 15A 및 20A 정격 전류 옵션으로 제공되는 다양한 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 폭 | A | 회로 차단기 유형 | 깊이 | 길이 | 맥스. 와이어 크기 | 최소 와이어 크기 | 터미널 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QO115PCAFI | ₩333,987 | |||||||||
B | QO120CAFI | ₩498,120 | |||||||||
C | QO115VHCAFI | ₩926,502 | |||||||||
C | QO120VHCAFI | ₩926,502 | |||||||||
D | QO120PCAFI | ₩236,547 | |||||||||
E | QO120VHPCAFI | ₩926,502 | |||||||||
F | QO115CAFI | ₩331,555 |
탠덤 미니 회로 차단기
Square D 탠덤 회로 차단기는 패널 보드 및로드 센터와 함께 사용하여 전류 과부하 및 단락으로부터 전기 회로 및 연결된 장치를 보호합니다. 이 단극 / 양극 장치는 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 모두 제공하는 열 자기 트립 장치와 설치가 간편한 플러그인 장착 설계를 특징으로합니다. 15/15, 15/20, 20/20 및 20/30 암페어 정격으로 제공되는 다양한 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Square D 탠덤 회로 차단기는 패널 보드 및로드 센터와 함께 사용하여 전류 과부하 및 단락으로부터 전기 회로 및 연결된 장치를 보호합니다. 이 단극 / 양극 장치는 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 모두 제공하는 열 자기 트립 장치와 설치가 간편한 플러그인 장착 설계를 특징으로합니다. 15/15, 15/20, 20/20 및 20/30 암페어 정격으로 제공되는 다양한 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
표준 QO 플러그인 회로 차단기
Qo-Epd 회로 차단기
QO 시리즈 소형 회로 차단기, 플러그인
Square D QO 시리즈 소형 회로 차단기는 120kA 또는 240kA 차단 용량으로 10/22VAC에서 작동하는 HACR 및 스위칭 듀티 정격 플러그온 회로 차단기입니다. 과부하 및 단락 보호를 위해 QO 로드 센터, CSED 및 NQOD 패널보드에 사용됩니다. 이 UL 등록 및 CSA 인증 회로 차단기는 핸들이 중앙 위치에 스냅될 때 트리핑을 시각적으로 표시하는 Visi-Trip 표시기와 14AWG 및 300kcmil 크기의 전선을 수용할 수 있는 러그 단자가 특징입니다. AFCI, HIC, 고자기, PowerLink, 션트 트립, 표준 및 탠덤 트립 옵션으로 제공되는 이 회로 차단기는 장시간, 순간 또는 두 LI 트리핑 기능을 모두 제공할 수 있습니다. 이 플러그온 회로 차단기는 1극, 2극 및 3극 구성으로 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
Square D QO 시리즈 소형 회로 차단기는 120kA 또는 240kA 차단 용량으로 10/22VAC에서 작동하는 HACR 및 스위칭 듀티 정격 플러그온 회로 차단기입니다. 과부하 및 단락 보호를 위해 QO 로드 센터, CSED 및 NQOD 패널보드에 사용됩니다. 이 UL 등록 및 CSA 인증 회로 차단기는 핸들이 중앙 위치에 스냅될 때 트리핑을 시각적으로 표시하는 Visi-Trip 표시기와 14AWG 및 300kcmil 크기의 전선을 수용할 수 있는 러그 단자가 특징입니다. AFCI, HIC, 고자기, PowerLink, 션트 트립, 표준 및 탠덤 트립 옵션으로 제공되는 이 회로 차단기는 장시간, 순간 또는 두 LI 트리핑 기능을 모두 제공할 수 있습니다. 이 플러그온 회로 차단기는 1극, 2극 및 3극 구성으로 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 맥스. 와이어 크기 | AC 전압 등급 | 120VAC에서 AIR | 최소 와이어 크기 | 극 수 | 터미널 연결 | 폭 | 240VAC에서 AIR | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QO3501021 | ₩743,225 | |||||||||
B | QO250 | ₩118,195 | |||||||||
C | QO340VH | ₩672,752 | |||||||||
D | QO160 | ₩63,822 | |||||||||
B | QO250VH | ₩299,477 | |||||||||
E | QO150 | ₩58,397 | |||||||||
F | QO3401021 | ₩720,125 | |||||||||
A | QO3601021 | ₩720,125 | |||||||||
B | QO260VH | ₩313,845 | |||||||||
B | QO270VH | ₩479,745 | |||||||||
G | QO370 | ₩743,977 | |||||||||
H | QO2701021 | ₩631,085 | |||||||||
I | QO140 | ₩63,612 | |||||||||
D | QO135 | ₩63,822 | |||||||||
H | QO2501021 | ₩527,030 | |||||||||
B | QO270 | ₩319,340 | |||||||||
B | QO240 | ₩110,389 | |||||||||
B | QO240VH | ₩349,142 | |||||||||
H | QO2601021 | ₩526,470 | |||||||||
J | QO335 | ₩355,652 | |||||||||
K | QO170 | ₩160,072 | |||||||||
F | QO3701021 | ₩830,550 | |||||||||
C | QO350VH | ₩672,752 | |||||||||
B | QO245 | ₩125,282 | |||||||||
C | QO360VH | ₩669,287 |
QOU 시리즈, 플러그인 회로 차단기
QBA 계열, 플러그인 회로 차단기
QO 시리즈, 플러그인 회로 차단기
스타일 | 모델 | A | 극 수 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | QO100S | - | RFQ | |||
B | QO115PDF | ₩93,128 | RFQ | |||
C | QO21515 | - | RFQ | |||
B | QO115DF | ₩182,074 | RFQ | |||
D | QO215CAFI | ₩536,181 | RFQ | |||
E | QO115K | ₩222,487 | RFQ | |||
D | QO215H | ₩154,821 | RFQ | |||
F | QO2015 | ₩194,021 | RFQ | |||
F | QO1530 | ₩194,021 | RFQ | |||
G | QO315PL | ₩484,661 | RFQ | |||
H | QO115-2100 | - | RFQ | |||
I | QO220SWN-1021 | ₩553,865 | RFQ | |||
H | QO120-1201 | ₩194,021 | RFQ | |||
H | QO120-2100 | - | RFQ | |||
D | QO220AS | ₩204,661 | RFQ | |||
D | QO220CAFI | ₩536,181 | RFQ | |||
D | QO220VH35 | ₩178,061 | RFQ | |||
F | QO2030 | ₩209,048 | RFQ | |||
J | QO120AS | ₩119,541 | RFQ | |||
K | QO220EM | - | RFQ | |||
B | QO120PDF | ₩93,128 | RFQ | |||
L | QO120VHPPDF | ₩157,341 | RFQ | |||
M | QO120VHAFI | ₩165,834 | RFQ | |||
B | QO120DF | ₩182,074 | RFQ | |||
N | QO120EPD-2100 | - | RFQ |
QH 시리즈, 플러그인 회로 차단기
SDT 계열, 플러그인 회로 차단기
Q4 시리즈, 플러그인 회로 차단기
Square D Q4 시리즈 플러그인 회로 차단기는 과도한 전류 또는 단락으로 인한 손상으로부터 전기 회로 및 장비를 보호하도록 설계된 상업용 및 산업용 배전 패널에 사용됩니다. 오류가 발생하면 자동으로 트립되어 전류 흐름을 차단하여 잠재적인 화재 위험 및 전기 사고를 예방합니다. 안전하고 안정적인 전기 연결을 위한 볼트 연결이 특징입니다. 이 회로 차단기에는 열 및 자기 트립 장치가 있어 장시간 보호 기능과 순간 보호 기능을 모두 제공합니다. 25V에서 최대 240kA의 오류 전류를 차단할 수 있습니다. 이 회로 차단기는 2극 및 3극 구성으로 제공됩니다.
Square D Q4 시리즈 플러그인 회로 차단기는 과도한 전류 또는 단락으로 인한 손상으로부터 전기 회로 및 장비를 보호하도록 설계된 상업용 및 산업용 배전 패널에 사용됩니다. 오류가 발생하면 자동으로 트립되어 전류 흐름을 차단하여 잠재적인 화재 위험 및 전기 사고를 예방합니다. 안전하고 안정적인 전기 연결을 위한 볼트 연결이 특징입니다. 이 회로 차단기에는 열 및 자기 트립 장치가 있어 장시간 보호 기능과 순간 보호 기능을 모두 제공합니다. 25V에서 최대 240kA의 오류 전류를 차단할 수 있습니다. 이 회로 차단기는 2극 및 3극 구성으로 제공됩니다.
몰드 케이스 회로 차단기 : EH 시리즈
Square D 회로 차단기는 과부하 또는 단락을 유발하는 과도한 전류 흐름으로부터 민감한 회로를 보호하도록 설계되었습니다. 이 배선용 회로 차단기는 섭씨 40도의 주변 온도에서 보정되며 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 모두 제공하는 열 자기식 트립 장치가 특징입니다. 플러그인 마운팅 연결과 통합되어 쉽고 빠른 현장 설치가 가능합니다. 15A, 20A 및 30A 정격 암페어로 제공되는 다양한 EH 시리즈 MCCB 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Square D 회로 차단기는 과부하 또는 단락을 유발하는 과도한 전류 흐름으로부터 민감한 회로를 보호하도록 설계되었습니다. 이 배선용 회로 차단기는 섭씨 40도의 주변 온도에서 보정되며 장시간 및 순간 전류 제한 기능을 모두 제공하는 열 자기식 트립 장치가 특징입니다. 플러그인 마운팅 연결과 통합되어 쉽고 빠른 현장 설치가 가능합니다. 15A, 20A 및 30A 정격 암페어로 제공되는 다양한 EH 시리즈 MCCB 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 에어 컨디셔너
- 비옷
- 페인트 믹서 셰이커 및 액세서리
- 중앙 장비
- 선반 도구
- 빈 분할기
- 용존 산소 측정기
- 캐스케이드 항공사 키트 및 매니 폴드
- 수력 펌프
- 손전등 충전기
- SARGENT 종료 장치
- CONRADER SRV 250 안전 밸브, 소프트 시트
- QA1 N 시리즈 암로드 엔드
- MJ MAY 롤 스톡, 1피트 X 6인치
- GORLITZ 설치 핸들
- MARTIN SPROCKET 심플렉스 스톡 보어 A 유형 메트릭 롤러 체인 스프로킷, 28B-1 체인 번호
- ELKAY 교체 용 필터 카트리지
- SMC VALVES Vk300 시리즈 솔레노이드 밸브
- HOBART 알루미늄 TIG 용접봉
- WERMA 828 시리즈 시각적 98mm 베이스 마운트 비콘