SQUARE D QO-GFI 회로 차단기
스타일 | 모델 | 터미널 연결 | AC 전압 등급 | A | 폭 | DC 전압 등급 | 길이 | 맥스. 와이어 크기 | 최소 와이어 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QO250GFI | 박스 러그 | 120 / 240 VAC | 50 | 1.5 " | 48 VDC | 3" | 6 AWG | 12 AWG | ₩ 903,700 | |
B | QO260GFI | 박스 러그 | 120 / 240 VAC | 60 | 1.5 " | 48 VDC | 3" | 6 AWG | 12 AWG | ₩ 443,030 | |
C | QO315GFI | 박스 러그 | 240 VAC | 15 | 2.25 " | 평가되지 않음 | 4.23 " | 6 AWG | 12 AWG | ₩ 1,644,964 | |
D | QO320GFI | 박스 러그 | 240 VAC | 20 | 2.25 " | 평가되지 않음 | 4.25 " | 6 AWG | 12 AWG | ₩ 1,812,282 | |
E | QO340GFI | 박스 러그 | 240 VAC | 40 | 2.25 " | 평가되지 않음 | 4.29 " | 6 AWG | 12 AWG | ₩ 1,812,650 | |
F | QO240GFI | 박스 러그 | 120 / 240 VAC | 40 | 1.5 " | 48 VDC | 3" | 6 AWG | 12 AWG | ₩ 725,112 | |
G | QO330GFI | 박스 러그 | 240 VAC | 30 | 2.25 " | 평가되지 않음 | 4.27 " | 6 AWG | 12 AWG | ₩ 1,792,157 | |
H | QO350GFI | 박스 러그 | 120 / 208 VAC | 50 | 2.25 " | 평가되지 않음 | 4.31 " | 6 AWG | 12 AWG | ₩ 1,820,507 | |
I | QO120GFI | 나사 클램프 | 120 VAC | 20 | 0.75 " | 48 VDC | 3" | 8 AWG | 14 AWG | ₩ 423,640 | |
J | QO130GFI | 나사 클램프 | 120 VAC | 30 | 0.75 " | 48 VDC | 3" | 8 AWG | 14 AWG | ₩ 570,027 | |
K | QO215GFI | 나사 클램프 | 120 / 240 VAC | 15 | 1.5 " | 평가되지 않음 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | ₩ 608,230 | |
L | QO220GFI | 나사 클램프 | 120 / 240 VAC | 20 | 1.5 " | 48 VDC | 3" | 8 AWG | 14 AWG | ₩ 837,252 | |
M | QO115GFI | 나사 클램프 | 120 VAC | 15 | 0.75 " | 평가되지 않음 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | ₩ 385,315 | |
N | QO230GFI | 나사 클램프 | 120 / 240 VAC | 30 | 1.5 " | 48 VDC | 3" | 8 AWG | 14 AWG | ₩ 712,390 | |
I | QO125GFI | 나사 클램프 | 120 VAC | 25 | 0.75 " | 평가되지 않음 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | ₩ 344,610 | |
O | QO225GFI | 나사 클램프 | 120 / 240 VAC | 25 | 1.5 " | 평가되지 않음 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | ₩ 629,300 |
QO-GFI 회로 차단기
Square D 소형 회로 차단기는 패널 보드 및 부하 센터와 함께 사용하여 민감한 전자 부품을 접지 오류 및 결함 전류로부터 보호하는 데 적합합니다. 이 UL 등재 회로 차단기는 배선 중단 시간을 줄이기 위해 제한된 패널 및 나사 클램프 / 박스 러그 단자에 쉽게 설치할 수있는 플러그인 장착 시설이있는 컴팩트 한 디자인이 특징입니다. 15 ~ 60A의 정격 전류로 제공되는 광범위한 회로 차단기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 온도계
- 돋보기 측정 저울
- 컵 및 뚜껑 디스펜서
- 음식 서비스 덤프 버기
- 음성 데이터 하우징
- 모니터링 장비
- 전자
- 바닥재
- 핸드샌딩패드/샌딩스폰지
- 특수 안전 장비
- HONEYWELL 다중 입력 키 작동 (직선, 90도 또는 스프링 키) 안전 인터록 스위치
- SANITAIRE 상업용 업라이트 진공
- DAYTON 교체 필터, 0.997% 필터 효율
- HAM-LET 유니온 엘보, 스테인리스 스틸
- GUARDAIR Gulper 완드
- COOPER B-LINE B112 시리즈 XNUMX 홀 조정 가능한 코너 각도
- APPROVED VENDOR 정성 여과지
- TIMKEN SAF225 시리즈 테이퍼 보어 마운팅 필로우 블록
- DAYTON 가변 주파수 드라이브