그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 회로 차단기를 연결하십시오 |
AC 전압 등급 | 120 / 240 VAC |
120VAC에서 AIR | 10kA |
240VAC에서 AIR | 10kA |
A | 50 |
회로 차단기 유형 | 지락 회로 차단기 (Class A-5mA) |
DC 전압 등급 | 48 VDC |
깊이 | 2.91 " |
길이 | 3" |
맥스. AIR 등급 | 10kA |
맥스. 와이어 크기 | 6 AWG |
최소 와이어 크기 | 12 AWG |
극 수 | 2 |
터미널 연결 | 박스 러그 |
폭 | 1.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.47 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 13.46 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 8536200040 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 터미널 연결 | AC 전압 등급 | A | 폭 | DC 전압 등급 | 길이 | 맥스. 와이어 크기 | 최소 와이어 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QO115GFI | 나사 클램프 | 120 VAC | 15 | 0.75 " | 평가되지 않음 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | ₩ 125,981 | ||
QO120GFI | 나사 클램프 | 120 VAC | 20 | 0.75 " | 48 VDC | 3" | 8 AWG | 14 AWG | ₩ 139,701 | ||
QO130GFI | 나사 클램프 | 120 VAC | 30 | 0.75 " | 48 VDC | 3" | 8 AWG | 14 AWG | ₩ 139,701 | ||
QO215GFI | 나사 클램프 | 120 / 240 VAC | 15 | 1.5 " | 평가되지 않음 | 3" | 8 AWG | 14 AWG | ₩ 282,221 | ||
QO220GFI | 나사 클램프 | 120 / 240 VAC | 20 | 1.5 " | 48 VDC | 3" | 8 AWG | 14 AWG | ₩ 285,301 | ||
QO230GFI | 나사 클램프 | 120 / 240 VAC | 30 | 1.5 " | 48 VDC | 3" | 8 AWG | 14 AWG | ₩ 285,301 | ||
QO240GFI | 박스 러그 | 120 / 240 VAC | 40 | 1.5 " | 48 VDC | 3" | 6 AWG | 12 AWG | ₩ 285,301 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.