HAM-LET 유니온 엘보, 스테인리스 스틸
필터
기본 재료 : 스테인리스 강 , 본체 재질: 316 스테인레스 스틸 , 규정 준수: RoHS, GOST, ISO 9001 , 연결 타입: 압축 , 온도. 범위: -425도 ~ 1200도 F
스타일 | 모델 | 압축 스레드 크기 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 765L SS 3/4 | 1-20 | 1-1 / 16 " | 2450 ~ 5850 psi | 3 / 4 " | ₩ 227,710 | |
A | 765L SS 1/2 | 3 / 4-20 | 13 / 16 " | 2650 ~ 6750 psi | 1 / 2 " | ₩ 126,735 | |
A | 765L SS 1/4 | 7 / 16-20 | 1 / 2 " | 4100 ~ 10,300 psi | 1 / 4 " | ₩ 67,830 | |
A | 765L SS 3/8 | 9 / 16-20 | 5 / 8 " | 3350 ~ 6550 psi | 3 / 8 " | ₩ 79,467 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 후크 커터
- 벽돌 톱 액세서리
- 보일러 제어
- 흡연 대피소
- 플로트 작동 드레인 밸브
- 변압기
- 자동차 리프팅 / 차고 장비
- 주요 재고 있음
- 용접봉 및 와이어
- 텀블러 및 미디어
- DEWALT 다이아몬드 톱날, 사용 용도 : 앵글 그라인더 및 기타 핸드 헬드 도구
- BRADY 차량 플래 카드, 위험한
- WESCO 드럼 레벨 게이지
- SANDUSKY LEE 클래식 시리즈, 조절식 선반이 있는 옷장 캐비닛
- KOHLER 피스톤 어셈블리, 브랜드 Kohler에 적합
- WOODHEAD 130035 시리즈 티 커넥터
- HOFFMAN 개념 시리즈 월마운트 3포인트 래치 분리 인클로저
- ANVIL 검은색 강철 육각 접시머리 플러그
- ALLEGRO SAFETY 호기 밸브 커버
- HUB CITY 1010 시리즈 베벨 기어 드라이브