그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유니온 엘보 |
기본 소재 | 스테인리스 강 |
본체 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
컴플라이언스 | RoHS, GOST, ISO 9001 |
압축 스레드 크기 | 1-20 |
연결 유형 | 압축 |
육각 크기 | 1-1 / 16 " |
최대. 압력 | 2450 ~ 5850 psi |
온도. 범위 | -425도 ~ 1200도 F |
튜브 크기 | 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.22 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 2.03 |
HS 코드 | 7307290090 |
모델 | 압축 스레드 크기 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
765L SS 1/2 | 3 / 4-20 | 13 / 16 " | 2650 ~ 6750 psi | 1 / 2 " | ₩ 147,157 | |
765L SS 1/4 | 7 / 16-20 | 1 / 2 " | 4100 ~ 10,300 psi | 1 / 4 " | ₩ 78,767 | |
765L SS 3/8 | 9 / 16-20 | 5 / 8 " | 3350 ~ 6550 psi | 3 / 8 " | ₩ 92,277 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.