Ham-Let 사물 인터넷 스마트 밸브
이 밸브를 사용하면 다양한 유체 흐름 작업을 원격으로 모니터링, 제어 및 관리할 수 있습니다. 또한, 원피스 디자인은 쉘 누출 가능성을 최소화합니다. 정확한 차압 측정, 안전 차단 및 동작 표시 기능이 있습니다. 작동을 정밀하게 모니터링하고 제어하기 위한 온도, 압력, 진동, 습도 및 음향 감지 기능이 있습니다.
1950년부터 Ham-Let(ASME, ASTM 및 SAE 인증 제조업체)은 유체 전달 작업을 위한 다양한 계측 솔루션을 제조해 왔습니다. Ham-Let은 이스라엘 Hazafon의 Natsrat IIIiT에 본사를 두고 있으며 반도체, 화학 및 정제, 석유 및 가스, 운송, 전력 및 제조 산업을 위한 제품을 제조합니다. 상세 보기
브랜드 카탈로그에는 Ham-Let 밸브 및 피팅, 매니폴드, 프로세스 밸브, 티 및 엘보우, 퀵 커넥터, 필러, 압력 게이지 및 샘플 실린더가 포함됩니다. 햄렛 트러니언 볼 밸브 고압 응용 분야에 이상적입니다. 이 밸브는 정밀한 차단 및 전환 기능을 제공하며 낮은 작동 토크를 보장하면서 긴 주기 수명을 위한 스프링 장착 시트를 특징으로 합니다. 그들은 고압에서 누출을 방지하고 더 작은 액추에이터를 사용할 수 있도록 하는 향상된 FKM O-링을 가지고 있습니다. 패킹 조정이 필요하지 않으며 골링 방지를 위한 PEEK 레이디얼 베어링이 있습니다. 마찰이 적은 베어링은 내구성을 보장합니다. 이 밸브에는 고압 및 저압 시스템 모두에서 누출 방지 무결성을 제공하는 스프링 장착 시트가 있습니다. 또한 변동하는 온도 주기 동안 안정적인 성능을 보장합니다. 티, 유니온, 엘보우, 리듀서, 캡 및 플러그를 포함한 다양한 Ham-Let 압축 튜브 피팅은 다양한 파이프 직경, 연결 유형 및 고강도 재료로 제공되어 10000psi 압력에서 완벽한 성능을 제공합니다.
Ham-Let 부품 번호는 종종 다양한 아폴로 제품. 따라서 더 이상 사용되지 않거나 재고 있음가 없는 Ham-Let Valve를 찾고 있다면 해당 품목을 사용할 수 있는 가능성이 있습니다.
이 밸브 및 피팅은 크기가 작고 컴팩트한 포장이 필요합니다. 그들은 택배 운송 및 항공 운송에 적합합니다.
이 피팅의 기하학적 구조와 메커니즘은 고압 유체 전달 응용 분야에서 튜빙을 단단히 밀봉하고 잡습니다. 이 피팅의 페룰은 방사상 안쪽으로 스웨이징되어 전체 모양을 형성합니다....더 읽기
ONE-LOK 피팅은 유체 전달 및 진공 응용 분야에 이상적이며 크로마토그래피, 석유 처리 및 발전 작업에 적합합니다. 이 피팅은 수많은 분해 및...더 읽기
이 밸브를 사용하면 다양한 유체 흐름 작업을 원격으로 모니터링, 제어 및 관리할 수 있습니다. 또한, 원피스 디자인은 쉘 누출 가능성을 최소화합니다. 정확한 차압 측정, 안전 차단 및 동작 표시 기능이 있습니다. 작동을 정밀하게 모니터링하고 제어하기 위한 온도, 압력, 진동, 습도 및 음향 감지 기능이 있습니다.
이 실린더를 사용하면 원격 프로세스 위치에서 샘플 가스/액체를 추출할 수 있습니다. 또한 샘플을 실험실 시설로 운송 및 보관하기 위한 안전한 격리를 제공합니다. 이 실린더는 크로마토그래피의 가스 샘플링, 정유소의 탄화수소 샘플링 및 화석 연료의 응축 샘플링에 이상적입니다. 반응 용기 및 압력 서지 어큐뮬레이터로의 적용도 이 실린더에 의해 지원됩니다.
이 커넥터는 초진공 시스템과 함께 설치됩니다. 시스템에서 쉽게 제거하고 재배치할 수 있습니다. 316 스테인리스 스틸 구조는 압력이 떨어지는 것을 방지하고 구조적 강도를 제공합니다.