HAM-LET 여성 브랜치 티셔츠
필터
기본 재료 : 스테인리스 강 , 본체 재질: 316 스테인레스 스틸 , 규정 준수: RoHS, GOST, ISO 9001 , 연결 타입: 압축 x FPT , 온도. 범위: -425도 ~ 1200도 F
스타일 | 모델 | 압축 스레드 크기 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3003015 | - | - | - | - | - | ₩ 200,760 | |
A | 3000826 | - | - | - | - | - | ₩ 225,540 | |
A | 3000824 | - | - | - | - | - | ₩ 149,047 | |
A | 3000822 | - | - | - | - | - | ₩ 152,967 | |
A | 3000823 | - | - | - | - | - | ₩ 141,697 | |
A | 3000821 | - | - | - | - | - | ₩ 132,755 | |
B | 772LF SS 1/2 X 1/2 | 3 / 4-20 | 15 / 16 " | 2650 ~ 6750 psi | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 220,237 | |
B | 772LF SS 1/2 X 1/4 | 3 / 4-20 | 13 / 16 " | 2650 ~ 6750 psi | 1 / 4 " | 1 / 2 " | ₩ 194,565 | |
B | 772LF SS 1/4 X 1/8 | 7 / 16-20 | 5 / 8 " | 4100 ~ 10,300 psi | 1 / 8 " | 1 / 4 " | ₩ 113,732 | |
B | 772LF SS 1/4 X 1/4 | 7 / 16-20 | 13 / 16 " | 4100 ~ 10,300 psi | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ₩ 123,620 | |
B | 772LF SS 3/8 X 1/4 | 9 / 16-20 | 13 / 16 " | 3350 ~ 6550 psi | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ₩ 138,827 | |
C | 772LF SS 3/8 X 3/8 | 9 / 16-20 | 15 / 16 " | 3350 ~ 6550 psi | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 133,577 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 도구 샤프너
- 솔더
- 표시기 홀더베이스 및 스탠드
- 타이어 인플레이션 케이지
- 트위스트 잠금 장치 액세서리
- 펌프 모터
- 렌치
- 스트레치 랩 및 스트레치 랩 장비
- 환풍
- 고정 링 및 구색
- OSG 14050 시리즈, 고성능 폼 탭
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 암 케이블 코드셋
- WOODHEAD 130126 시리즈 셀렉터 스위치
- WOODHEAD 130121 시리즈 페스툰 커넥터
- COOPER B-LINE 로드/와이어 패스너
- SPEARS VALVES PVC 흰색 암 어댑터, ASTM 소켓 x FBSP, 미터법
- DAKE CORPORATION 플로어 모델 드릴 프레스
- WHITE-RODGERS 저전압 서모 스탯
- CONDOR 코팅되지 않은 나일론 정전기 방지 장갑
- BROWNING 분할 테이퍼 부싱이 있는 TB 시리즈 그립 벨트 시브, 홈 6개