그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 여성 브랜치 티셔츠 |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
프로덕트 | 모델 | 압축 스레드 크기 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
772LF SS 1/2 X 1/2 | 3 / 4-20 | 15 / 16 " | 2650 ~ 6750 psi | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 255,710 | ||
772LF SS 1/2 X 1/4 | 3 / 4-20 | 13 / 16 " | 2650 ~ 6750 psi | 1 / 4 " | 1 / 2 " | ₩ 225,907 | ||
772LF SS 1/4 X 1/4 | 7 / 16-20 | 13 / 16 " | 4100 ~ 10,300 psi | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ₩ 133,735 | ||
772LF SS 1/4 X 1/8 | 7 / 16-20 | 5 / 8 " | 4100 ~ 10,300 psi | 1 / 8 " | 1 / 4 " | ₩ 132,037 | ||
772LF SS 3/8 X 1/4 | 9 / 16-20 | 13 / 16 " | 3350 ~ 6550 psi | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ₩ 150,185 | ||
772LF SS 3/8 X 3/8 | 9 / 16-20 | 15 / 16 " | 3350 ~ 6550 psi | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 155,102 | ||
3000824 | - | - | - | - | - | ₩ 173,057 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.