HAM-LET 316 스테인리스 스틸 인라인 볼 밸브, 튜브 x 튜브
Ham-Let 316 스테인리스강 인라인 볼 밸브는 압력 강하를 최소화하면서 고압 액체 및 가스의 흐름을 제어하는 데 사용됩니다. 그들은 석유 및 가스, 화학 처리 및 제약 산업에 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 튜브 크기 | 손잡이 재질 | 핸들 타입 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 씰 재질 | 시트 재질 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H-700-SS-L-1-T-LD | 1" | 스테인리스 강 | 잠금 레버 | 2000psi WOG | - | PTFE | PTFE | -40도 ~ 400도 F | ₩ 830,847 | |
B | H-6800-SS-L-1 / 2-CSS | 1 / 2 " | 나일론 / 금속 | 전환 | 6000psi WOG | 1 / 2 " | PCTFE (KEL-F) | PCTFE (KEL-F) | -20도 ~ 280도 F | ₩ 1,066,485 | |
C | H-700-SS-L-1 / 2-BH | 1 / 2 " | 스테인리스 강 | 나비 | 2000psi WOG | - | PTFE | PTFE | -40도 ~ 400도 F | ₩ 421,942 | |
A | H-700-SS-L-1 / 2-T-LD | 1 / 2 " | 스테인리스 강 | 잠금 레버 | 2000psi WOG | - | PTFE | PTFE | -40도 ~ 400도 F | ₩ 289,765 | |
C | H-700-SS-L-1 / 4-BH | 1 / 4 " | 스테인리스 강 | 나비 | 2000psi WOG | - | PTFE | PTFE | -40도 ~ 400도 F | ₩ 308,175 | |
B | H-6800-SS-L-1 / 4-CSS | 1 / 4 " | 나일론 / 금속 | 전환 | 6000psi WOG | - | PCTFE (KEL-F) | PCTFE (KEL-F) | -20도 ~ 280도 F | ₩ 465,797 | |
A | H-700-SS-L-1 / 4-T-LD | 1 / 4 " | 스테인리스 강 | 잠금 레버 | 2000psi WOG | - | PTFE | PTFE | -40도 ~ 400도 F | ₩ 229,775 | |
D | H-1200-SS-L-1 / 8 | 1 / 8 " | 나일론 | 전환 | 300psi WOG | - | FKM | PTFE | -40도 ~ 400도 F | ₩ 356,597 | |
B | H-6800-SS-L-1 / 8-RCSS | 1 / 8 " | 나일론 / 금속 | 전환 | 6000psi WOG | - | PCTFE (KEL-F) | PCTFE (KEL-F) | -20도 ~ 280도 F | ₩ 400,417 | |
A | H-700-SS-L-3 / 4-T-LD | 3 / 4 " | 스테인리스 강 | 잠금 레버 | 2000psi WOG | - | PTFE | PTFE | -40도 ~ 400도 F | ₩ 495,477 | |
B | H-6800-SS-L-3 / 8-ICSS | 3 / 8 " | 나일론 / 금속 | 전환 | 6000psi WOG | 3 / 8 " | PCTFE (KEL-F) | PCTFE (KEL-F) | -20도 ~ 280도 F | ₩ 637,280 | |
A | H-700-SS-L-3 / 8-T-LD | 3 / 8 " | 스테인리스 강 | 잠금 레버 | 2000psi WOG | - | PTFE | PTFE | -40도 ~ 400도 F | ₩ 327,075 | |
C | H-700-SS-L-3 / 8-BH | 3 / 8 " | 스테인리스 강 | 나비 | 2000psi WOG | - | PTFE | PTFE | -40도 ~ 400도 F | ₩ 347,830 |
특징
- Ham-Let 316 스테인리스 스틸 인라인 볼 밸브는 구조적 강성과 내부식성을 제공합니다.
- 파이프라인 시스템에 쉽게 설치할 수 있는 인라인 디자인이 특징입니다.
- 이 Ham-Let 밸브는 버터플라이/토글/잠금 레버 핸들로 제공됩니다.
- 화씨 -20도에서 400도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
- 이 인라인 밸브는 단단한 그립을 위한 Let-Lok 연결을 특징으로 합니다.
표준 및 승인
- ASME
- CE
- ASTM
- SAE
자주하는 질문
볼 밸브와 버터플라이 밸브의 차이점은 무엇입니까?
볼 밸브는 XNUMX개 이상의 포트를 가질 수 있는 반면 버터플라이 밸브는 XNUMX개의 포트만 가질 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 자동 플러시 밸브 개장 키트
- 조합 스타터
- 널링 도구
- 쿨러 랙
- 게이지 수리 도구
- 테이프
- 스테이플러 Tackers 및 액세서리
- 와이어 로프 및 피팅
- 냉동 시험 장비
- 자동차 윤활유
- WEISS 스위치 플레이트 온도계
- SALISBURY 단일 접지 세트
- DAYTON 송풍기, 더 적은 모터, 9인치 휠
- ULTRATECH 노을 유출
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 1/4-32 Unef
- MARTIN SPROCKET 표준 의무 M-H35 부싱 드럼 풀리
- 3M 화이트 실란트
- VESTIL HBD 시리즈 유압 박스 덤퍼 게이트
- TSUBAKI 아이들러 스프로킷-볼베어링형
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, CDJS 단일 감속 감속기