그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 밸브 |
볼 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
볼 밸브 제품 그룹 | Manual |
본체 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
바디 스타일 | 인라인 |
연결 유형 | 튜브 x 튜브 |
손잡이 재질 | 나일론 / 금속 |
핸들 타입 | 전환 |
최대. 압력 | 6000psi WOG |
포트 | ㅁㄴㅇㄹ |
씰 재질 | PCTFE (KEL-F) |
시트 재질 | PCTFE (KEL-F) |
줄기 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
줄기 유형 | 분출 증거 |
온도. 범위 | -20도 ~ 280도 F |
튜브 크기 | 1 / 4 " |
밸브 구조 | 1- 조각 |
선박 중량 (kg) | 0.3 |
선박 높이 (cm) | 11.18 |
선박 길이 (cm) | 10.92 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 8481803070 |
원산지 | IL |
모델 | 튜브 크기 | 손잡이 재질 | 핸들 타입 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 씰 재질 | 시트 재질 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-700-SS-L-1 / 4-T-LD | 1 / 4 " | 스테인리스 강 | 잠금 레버 | 2000psi WOG | - | PTFE | PTFE | -40도 ~ 400도 F | ₩ 266,787 | |
H-700-SS-L-3 / 8-T-LD | 3 / 8 " | 스테인리스 강 | 잠금 레버 | 2000psi WOG | - | PTFE | PTFE | -40도 ~ 400도 F | ₩ 379,750 | |
H-700-SS-L-1 / 2-T-LD | 1 / 2 " | 스테인리스 강 | 잠금 레버 | 2000psi WOG | - | PTFE | PTFE | -40도 ~ 400도 F | ₩ 302,085 | |
H-700-SS-L-3 / 4-T-LD | 3 / 4 " | 스테인리스 강 | 잠금 레버 | 2000psi WOG | - | PTFE | PTFE | -40도 ~ 400도 F | ₩ 536,025 | |
H-700-SS-L-1-T-LD | 1" | 스테인리스 강 | 잠금 레버 | 2000psi WOG | - | PTFE | PTFE | -40도 ~ 400도 F | ₩ 898,852 | |
H-700-SS-L-1 / 4-BH | 1 / 4 " | 스테인리스 강 | 나비 | 2000psi WOG | - | PTFE | PTFE | -40도 ~ 400도 F | ₩ 357,822 | |
H-700-SS-L-3 / 8-BH | 3 / 8 " | 스테인리스 강 | 나비 | 2000psi WOG | - | PTFE | PTFE | -40도 ~ 400도 F | ₩ 403,847 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.