플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

HAM-LET H-6800-SS-L-1 / 2-CSS 스테인리스 스틸 볼 밸브 튜브 x 튜브 1/2 In | AD3KNR 3ZVT5

HAM-LET H-6800-SS-L-1/2-CSS 스테인리스 스틸 볼 밸브 튜브 x 튜브 1/2인치

재고 있음 있음
항목: AD3KNR 모델: H-6800-SS-L-1/2-CSS크로스 참조: 3ZVT5

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,153,775 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목볼 밸브
볼 재질316 스테인레스 스틸
볼 밸브 제품 그룹Manual
본체 재질316 스테인레스 스틸
바디 스타일인라인
연결 유형튜브 x 튜브
손잡이 재질나일론 / 금속
핸들 타입전환
최대. 압력6000psi WOG
파이프 크기1 / 2 "
포트ㅁㄴㅇㄹ
씰 재질PCTFE (KEL-F)
시트 재질PCTFE (KEL-F)
줄기 재질316 스테인레스 스틸
줄기 유형분출 증거
온도. 범위-20도 ~ 280도 F
튜브 크기1 / 2 "
밸브 구조1- 조각

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.32
선박 높이 (cm)13.21
선박 길이 (cm)8.38
선박 폭 (cm)8.89
HS 코드8481803070
원산지IL

제품 변형

프로덕트모델튜브 크기손잡이 재질핸들 타입최대. 압력파이프 크기씰 재질시트 재질온도. 범위가격
HAM-LET H-700-SS-L-1 / 4-T-LD 스테인리스 스틸 볼 밸브 튜브 x 튜브 1/4 In | AD3KMZ 3ZVP7 H-700-SS-L-1 / 4-T-LD1 / 4 "스테인리스 강잠금 레버2000psi WOG-PTFEPTFE-40도 ~ 400도 F₩ 266,787
HAM-LET H-700-SS-L-3 / 8-T-LD 스테인리스 스틸 볼 밸브 튜브 x 튜브 3/8 In | AD3KNA 3ZVP8 H-700-SS-L-3 / 8-T-LD3 / 8 "스테인리스 강잠금 레버2000psi WOG-PTFEPTFE-40도 ~ 400도 F₩ 379,750
HAM-LET H-700-SS-L-1 / 2-T-LD 스테인리스 스틸 볼 밸브 튜브 x 튜브 1/2 In | AD3KNB 3ZVP9 H-700-SS-L-1 / 2-T-LD1 / 2 "스테인리스 강잠금 레버2000psi WOG-PTFEPTFE-40도 ~ 400도 F₩ 302,085
HAM-LET H-700-SS-L-3 / 4-T-LD 스테인리스 스틸 볼 밸브 튜브 x 튜브 3/4 In | AD3KNC 3ZVR1 H-700-SS-L-3 / 4-T-LD3 / 4 "스테인리스 강잠금 레버2000psi WOG-PTFEPTFE-40도 ~ 400도 F₩ 536,025
HAM-LET H-700-SS-L-1-T-LD 스테인리스 볼 밸브 튜브 x 튜브 1 In | AD3KND 3ZVR2 H-700-SS-L-1-T-LD1"스테인리스 강잠금 레버2000psi WOG-PTFEPTFE-40도 ~ 400도 F₩ 898,852
HAM-LET H-700-SS-L-1 / 4-BH 스테인리스 스틸 볼 밸브 튜브 x 튜브 1/4 In | AD3KNK 3ZVR8 H-700-SS-L-1 / 4-BH1 / 4 "스테인리스 강나비2000psi WOG-PTFEPTFE-40도 ~ 400도 F₩ 357,822
HAM-LET H-700-SS-L-3 / 8-BH 스테인리스 스틸 볼 밸브 튜브 x 튜브 3/8 In | AD3KNL 3ZVR9 H-700-SS-L-3 / 8-BH3 / 8 "스테인리스 강나비2000psi WOG-PTFEPTFE-40도 ~ 400도 F₩ 403,847

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

HAM-LET H-6800-SS-L-1/2-CSS 스테인리스 스틸 볼 밸브 튜브 x 튜브 1/2인치
₩ 1,153,775 /단위