HAM-LET 벌크 헤드 유니온 스테인리스 스틸
필터
기본 재료 : 스테인리스 강 , 본체 재질: 316 스테인레스 스틸 , 규정 준수: RoHS, GOST, ISO 9001 , 연결 타입: 압축 , 온도. 범위: -425도 ~ 1200도 F
스타일 | 모델 | 압축 스레드 크기 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 774L SS 1/2 | 3 / 4-20 | 15 / 16 " | 2650 ~ 6750 psi | 1 / 2 " | ₩ 131,757 | |
A | 774L SS 1/4 | 7 / 16-20 | 9 / 16 " | 4100 ~ 10,300 psi | 1 / 4 " | ₩ 75,810 | |
A | 774L SS 3/8 | 9 / 16-20 | 3 / 4 " | 3350 ~ 6550 psi | 3 / 8 " | ₩ 93,187 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전기 샌더
- 아연 도금 파이프 피팅
- 모터베이스 플레이트
- 철망 스크린
- 블랙 파이프 니플 구색
- 교체용부품
- 교통안전
- 도관 와이어 및 파이프 보관
- 색인 생성 가능한 도구
- 오일 쿨러
- WESTWARD 그리스 호스
- APPROVED VENDOR 정격 슬라이드 볼트 스프링 스냅을로드하지 않음
- APPLETON ELECTRIC 25 Deg Stanchion Mounting Metal Halide 전등
- VULCAN HART 상단 패널, 스테인리스 스틸
- BUYERS PRODUCTS 은색, 스퀘어 벤드 U-볼트 키트
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 12-32 Unef
- APOLLO VALVES 50 시리즈 가스 콕, 레버 핸들
- SPEARS VALVES CPVC 프리미엄 작동 공압 다이어프램 밸브, 소켓, EPDM O-링
- KERN AND SOHN ORA-U 시리즈 아날로그 굴절계
- GROVE GEAR GR 시리즈, CMQ-L 스타일, 818 크기, Ironman 웜기어 감속기