HAM-LET 암 커넥터 스테인리스 스틸 커넥터
필터
기본 재료 : 스테인리스 강 , 본체 재질: 316 스테인레스 스틸 , 규정 준수: RoHS, GOST, ISO 9001 , 연결 타입: 압축 x FNPT , 온도. 범위: -425도 ~ 1200도 F
스타일 | 모델 | 압축 스레드 크기 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 766L SS 1/2 X 1/2 | 3 / 4-20 | 1-1 / 16 " | 2650 ~ 6750 psi | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 92,277 | |
A | 766L SS 1/4 X 1/4 | 7 / 16-20 | 3 / 4 " | 4100 ~ 10,300 psi | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ₩ 47,617 | |
A | 766L SS 3/8 X 1/4 | 9 / 16-20 | 3 / 4 " | 3350 ~ 6550 psi | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ₩ 51,362 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 12 볼트 액세서리
- 공기 작동 식 그리스 건
- 난연성 및 아크 플래시 속옷
- 덮힌 유출 봉쇄 팔레트 및 플랫폼
- 공기 노면 파쇄기
- 머리보호구
- 문서 커버 디스플레이 및 프레임
- 피스톤 / 프로그레시브 캐비티 / 롤러 스프레이
- 후크
- 카톤 스테이플러 및 실러
- ABILITY ONE 탄 버니 싱 패드
- FOLDING GUARD 대용량 보관함
- BUSSMANN 유통 블록
- DIXON L606 Watts Frl Std. 윤활유
- CH HANSON 안전 조끼
- PASS AND SEYMOUR 전원 콘센트 열경화성 벽 플레이트
- COOPER B-LINE AC 레이스웨이
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 1-16 Un
- REELCRAFT 캠
- GROVE GEAR EL 시리즈, 알루미늄 웜기어 감속기