HONEYWELL 다중 입력 키 작동 (직선, 90도 또는 스프링 키) 안전 인터록 스위치
필터
AC 접점 등급 : 100V에서 10mA ~ 240A , 본체 재질: 플라스틱 , 도관 크기: 1 / 2 "NPT , 연결 타입: 30 "X 48" , 접촉처 자료: 은 , DC 접점 정격: 100V에서 10mA ~ 250A , 깊이: 1.18 " , 키: 3.54 " , IP 등급: 67 , NEMA 등급: 1, 4(실내 전용), 12, 13 , 작동력: 5의 파운드 , 작동 온도. 범위: -13도 ~ 185도 F , 스타일: 다중 입력 키 작동(직선, 90도 또는 스프링 키) , 너비: 2.52 "
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 컨버터블 핸드 트럭
- 젖은 위치 형광등
- 안전 손잡이
- 용접 포지셔너
- 음식 서비스 덤프 버기
- 클램프
- 배기 팬
- 아크 플래시 보호
- 온도계/습도계
- 호이스트 및 트롤리
- 3M 헤드 하네스 어셈블리
- YALE 표준 의무 유압 도어 클로저
- MOVINCOOL 콘덴서 흡기 플레 넘
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 넓은 끌
- USA SEALING 네오프렌 플랜지 개스킷, 외경 4-3/8인치
- USA SEALING EPDM 플랜지 개스킷, 8-1/4인치 외경, 검정색
- DURHAM MANUFACTURING 솔리드 박스 트럭
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL HEPA 여과 진공
- CHICAGO FAUCETS 카트리지 스템 와셔
- INGERSOLL-RAND 스프링 키트