플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SQUARE D QO350GFI 플러그 인 회로 차단기 50a 3p 10ka 120v | AG7GBC 6RHG9

SQUARE D QO350GFI 플러그 인 회로 차단기 50a 3p 10ka 120v

재고 있음 있음
항목: AG7GBC 모델: QO350GFI교차 참조: 6RHG9

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,309,261 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목회로 차단기를 연결하십시오
AC 전압 등급120 / 208 VAC
A50
회로 차단기 유형지락 회로 차단기 (Class A-5mA)
DC 전압 등급평가되지 않음
깊이2.91 "
길이4.31 "
맥스. AIR 등급10kA
맥스. 와이어 크기6 AWG
최소 와이어 크기12 AWG
극 수3
터미널 연결박스 러그
2.25 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.63
선박 높이 (cm)6.6
선박 길이 (cm)16.26
선박 폭 (cm)8.64
HS 코드8536200020

제품 변형

프로덕트모델터미널 연결AC 전압 등급ADC 전압 등급길이맥스. 와이어 크기최소 와이어 크기가격
SQUARE D QO115GFI 플러그인 회로 차단기 15a 1p 10ka 120v | AA9GEU 1D231 QO115GFI나사 클램프120 VAC150.75 "평가되지 않음3"8 AWG14 AWG₩ 125,981
SQUARE D QO120GFI 플러그인 회로 차단기 20a 1p 10ka 120v | AA9GEY 1D235 QO120GFI나사 클램프120 VAC200.75 "48 VDC3"8 AWG14 AWG₩ 139,701
SQUARE D QO130GFI 플러그인 회로 차단기 30a 1p 10ka 120v | AA9GFD 1D240 QO130GFI나사 클램프120 VAC300.75 "48 VDC3"8 AWG14 AWG₩ 139,701
SQUARE D QO215GFI 플러그인 회로 차단기 15a 2p 10ka 240v | AA9GFV 1D255 QO215GFI나사 클램프120 / 240 VAC151.5 "평가되지 않음3"8 AWG14 AWG₩ 282,221
SQUARE D QO220GFI 플러그인 회로 차단기 20a 2p 10ka 240v | AA9GGJ 1D304 QO220GFI나사 클램프120 / 240 VAC201.5 "48 VDC3"8 AWG14 AWG₩ 285,301
SQUARE D QO230GFI 플러그인 회로 차단기 30a 2p 10ka 240v | AA9GGN 1D308 QO230GFI나사 클램프120 / 240 VAC301.5 "48 VDC3"8 AWG14 AWG₩ 285,301
SQUARE D QO240GFI 플러그인 회로 차단기 40a 2p 10ka 240v | AA9GGR 1D312 QO240GFI박스 러그120 / 240 VAC401.5 "48 VDC3"6 AWG12 AWG₩ 285,301

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SQUARE D QO350GFI 플러그 인 회로 차단기 50a 3p 10ka 120v
₩ 1,309,261 /단위