SQUARE D QO 시리즈 미니어처 회로 차단기, 플러그온
스타일 | 모델 | 맥스. 와이어 크기 | AC 전압 등급 | 120VAC에서 AIR | 최소 와이어 크기 | 극 수 | 터미널 연결 | 폭 | 240VAC에서 AIR | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QO3501021 | 2 AWG | 240 VAC | - | 8 AWG | 3 | 박스 러그 | 3" | - | ₩ 743,225 | |
B | QO250 | 2 AWG | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 2 | 박스 러그 | 1.5 " | 10kA | ₩ 118,195 | |
C | QO340VH | 2 AWG | 240 VAC | - | 8 AWG | 3 | 박스 러그 | 2.25 " | - | ₩ 672,752 | |
D | QO160 | 2 AWG | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 1 | 박스 러그 | 0.75 " | 10kA | ₩ 63,822 | |
B | QO250VH | 2 AWG | 120 / 240 VAC | - | 8 AWG | 2 | 박스 러그 | 1.5 " | - | ₩ 299,477 | |
E | QO150 | 2 AWG | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 1 | 박스 러그 | 0.75 " | 10kA | ₩ 58,397 | |
F | QO3401021 | 2 AWG | 240 VAC | - | 8 AWG | 3 | 박스 러그 | 3" | - | ₩ 720,125 | |
A | QO3601021 | 2 AWG | 240 VAC | - | 8 AWG | 3 | 박스 러그 | 3" | - | ₩ 720,125 | |
B | QO260VH | 2 AWG | 120 / 240 VAC | - | 8 AWG | 2 | 박스 러그 | 1.5 " | - | ₩ 313,845 | |
B | QO270VH | 2 AWG | 120 / 240 VAC | - | 8 AWG | 2 | 박스 러그 | 1.5 " | - | ₩ 479,745 | |
G | QO370 | 2 AWG | 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 3 | 박스 러그 | 2.25 " | 10kA | ₩ 743,977 | |
H | QO2701021 | 2 AWG | 120 / 240 VAC | - | 8 AWG | 2 | 박스 러그 | 2.25 " | - | ₩ 631,085 | |
I | QO140 | 2 AWG | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 1 | 나사 클램프 | 0.75 " | 10kA | ₩ 63,612 | |
D | QO135 | 2 AWG | 120 / 240 VAC | - | 8 AWG | 1 | 나사 클램프 | 0.75 " | - | ₩ 63,822 | |
H | QO2501021 | 2 AWG | 120 / 240 VAC | - | 8 AWG | 2 | 박스 러그 | 2.25 " | - | ₩ 527,030 | |
B | QO270 | 2 AWG | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 2 | 박스 러그 | 1.5 " | 10kA | ₩ 319,340 | |
B | QO240 | 2 AWG | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 2 | 박스 러그 | 1.5 " | 10kA | ₩ 110,389 | |
B | QO240VH | 2 AWG | 120 / 240 VAC | - | 8 AWG | 2 | 박스 러그 | 1.5 " | - | ₩ 349,142 | |
H | QO2601021 | 2 AWG | 120 / 240 VAC | - | 8 AWG | 2 | 박스 러그 | 2.25 " | - | ₩ 526,470 | |
J | QO335 | 2 AWG | 240 VAC | - | 8 AWG | 3 | 나사 클램프 | 2.25 " | - | ₩ 355,652 | |
K | QO170 | 2 AWG | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 1 | 박스 러그 | 0.75 " | 10kA | ₩ 160,072 | |
F | QO3701021 | 2 AWG | 240 VAC | - | 8 AWG | 3 | 박스 러그 | 3" | - | ₩ 830,550 | |
C | QO350VH | 2 AWG | 240 VAC | - | 8 AWG | 3 | 박스 러그 | 2.25 " | - | ₩ 672,752 | |
B | QO245 | 2 AWG | 120 / 240 VAC | - | 8 AWG | 2 | 박스 러그 | 1.5 " | - | ₩ 125,282 | |
C | QO360VH | 2 AWG | 240 VAC | - | 8 AWG | 3 | 박스 러그 | 2.25 " | - | ₩ 669,287 | |
H | QO2401021 | 2 AWG | 120 / 240 VAC | - | 8 AWG | 2 | 박스 러그 | 2.25 " | - | ₩ 482,545 | |
L | QO350 | 2 AWG | 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 3 | 박스 러그 | 2.25 " | 10kA | ₩ 470,067 | |
M | QO345 | 2 AWG | 240 VAC | - | 8 AWG | 3 | 박스 러그 | 2.25 " | - | ₩ 359,187 | |
B | QO260 | 2 AWG | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 2 | 박스 러그 | 1.5 " | 10kA | ₩ 107,100 | |
C | QO370VH | 2 AWG | 240 VAC | - | 8 AWG | 3 | 박스 러그 | 2.25 " | - | ₩ 865,077 | |
N | QO380 | 2/0 | 240 VAC | 10kA | 4 AWG | 3 | 박스 러그 | 2.25 " | 10kA | ₩ 869,540 | |
O | QO2100 | 2/0 | 120 / 240 VAC | 10kA | 4 AWG | 2 | 나사 클램프 | 1.5 " | 10kA | ₩ 385,209 | |
O | QO2110 | 2/0 | 120 / 240 VAC | 10kA | 4 AWG | 2 | 박스 러그 | 1.5 " | 10kA | ₩ 836,150 | |
P | QO280 | 2/0 | 120 / 240 VAC | 10kA | 4 AWG | 2 | 박스 러그 | 1.5 " | 10kA | ₩ 357,542 | |
Q | QO2125 | 2/0 | 120 / 240 VAC | 10kA | 4 AWG | 2 | 박스 러그 | 1.5 " | 10kA | ₩ 889,717 | |
P | QO290 | 2/0 | 120 / 240 VAC | 10kA | 4 AWG | 2 | 박스 러그 | 1.5 " | 10kA | ₩ 411,302 | |
R | QO3100 | 2/0 | 240 VAC | - | 4 AWG | 3 | 박스 러그 | 2.25 " | - | ₩ 671,510 | |
S | QO390 | 2/0 | 240 VAC | 10kA | 4 AWG | 3 | 박스 러그 | 2.25 " | 10kA | ₩ 717,500 | |
T | QO2801021 | 2/0AWG | 120 / 240 VAC | - | 4 AWG | 2 | 박스 러그 | 2.25 " | - | ₩ 738,535 | |
U | QO3801021 | 2/0AWG | 240 VAC | - | 4 AWG | 3 | 박스 러그 | 3" | - | ₩ 914,602 | |
T | QO21001021 | 2/0AWG | 120 / 240 VAC | - | 4 AWG | 2 | 박스 러그 | 2.25 " | - | ₩ 853,247 | |
O | QO280VH | 2/0AWG | 120 / 240 VAC | - | 4 AWG | 2 | 박스 러그 | 1.5 " | - | ₩ 678,772 | |
V | QO390VH | 2/0AWG | 240 VAC | - | 4 AWG | 3 | 박스 러그 | 2.25 " | - | ₩ 961,100 | |
V | QO3100VH | 2/0AWG | 240 VAC | - | 4 AWG | 3 | 박스 러그 | 2.25 " | - | ₩ 956,112 | |
W | QO31001021 | 2/0AWG | 240 VAC | - | 4 AWG | 3 | 박스 러그 | 3" | - | ₩ 943,897 | |
O | QO2100VH | 2/0AWG | 120 / 240 VAC | - | 4 AWG | 2 | 박스 러그 | 1.5 " | - | ₩ 661,290 | |
O | QO290VH | 2/0AWG | 120 / 240 VAC | - | 4 AWG | 2 | 박스 러그 | 1.5 " | - | ₩ 571,200 | |
V | QO380VH | 2/0AWG | 240 VAC | - | 4 AWG | 3 | 박스 러그 | 2.25 " | - | ₩ 961,100 | |
X | qo115hm | 8 AWG | 120 / 240 VAC | 10kA | 14 AWG | 1 | 나사 클램프 | 0.75 " | 10kA | ₩ 62,615 | |
Y | QO325VH | 8 AWG | 240 VAC | - | 14 AWG | 3 | 나사 클램프 | 2.25 " | - | ₩ 672,752 | |
Z | qo120hm | 8 AWG | 120 VAC | 10kA | 14 AWG | 1 | 나사 클램프 | 0.75 " | 10kA | ₩ 69,125 | |
Y | QO320VH | 8 AWG | 240 VAC | - | 14 AWG | 3 | 나사 클램프 | 2.25 " | - | ₩ 669,287 | |
A1 | QO220VH | 8 AWG | 120 / 240 VAC | 22kA | 14 AWG | 2 | 나사 클램프 | 1.5 " | 22kA | ₩ 264,775 | |
A1 | QO210 | 8 AWG | 120 / 240 VAC | - | 14 AWG | 2 | 나사 클램프 | 1.5 " | - | ₩ 125,264 | |
B1 | QO1520 | 8 AWG | 120 / 240 VAC | - | 14 AWG | 1 | 나사 클램프 | 0.75 " | - | ₩ 194,460 | |
A1 | QO215VH | 8 AWG | 120 / 240 VAC | - | 14 AWG | 2 | 나사 클램프 | 1.5 " | - | ₩ 264,775 | |
C1 | QO130VH | 8 AWG | 120 / 240 VAC | 22kA | 14 AWG | 1 | 나사 클램프 | 0.75 " | 22kA | ₩ 132,300 | |
D1 | QO220PL | 8 AWG | 120 / 240 VAC | - | 14 AWG | 2 | 나사 클램프 | 1.5 " | - | ₩ 1,105,580 | |
E1 | QO1151021 | 8 AWG | 120 VAC | - | 14 AWG | 1 | 나사 클램프 | 1.5 " | - | ₩ 454,265 | |
E1 | QO1101021 | 8 AWG | 120 VAC | - | 14 AWG | 1 | 나사 클램프 | 1.5 " | - | ₩ 408,555 | |
F1 | QO320 | 8 AWG | 240 VAC | 10kA | 14 AWG | 3 | 나사 클램프 | 2.25 " | 10kA | ₩ 514,080 |
QO 시리즈 소형 회로 차단기, 플러그인
Square D QO 시리즈 소형 회로 차단기는 120kA 또는 240kA 차단 용량으로 10/22VAC에서 작동하는 HACR 및 스위칭 듀티 정격 플러그온 회로 차단기입니다. 과부하 및 단락 보호를 위해 QO 로드 센터, CSED 및 NQOD 패널보드에 사용됩니다. 이 UL 등록 및 CSA 인증 회로 차단기는 핸들이 중앙 위치에 스냅될 때 트리핑을 시각적으로 표시하는 Visi-Trip 표시기와 14AWG 및 300kcmil 크기의 전선을 수용할 수 있는 러그 단자가 특징입니다. AFCI, HIC, 고자기, PowerLink, 션트 트립, 표준 및 탠덤 트립 옵션으로 제공되는 이 회로 차단기는 장시간, 순간 또는 두 LI 트리핑 기능을 모두 제공할 수 있습니다. 이 플러그온 회로 차단기는 1극, 2극 및 3극 구성으로 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 압축기 에어필터
- 트윈 휠 캐스터
- LED 장식 조명
- 교체 태그
- 테스트 플러그 액세서리
- HVAC 모터
- 잠금장치
- 하수구
- 플라스틱
- 고정 링 및 구색
- MACROMATIC 120VAC / DC, 시간 지연 릴레이
- REELCRAFT WC 시리즈, 용접 호스 릴
- JACKSON SAFETY Maxview 시리즈 안면 가리개
- SUPERIOR TOOL 욕조 배수 렌치
- COOPER B-LINE 센터 포인트 에너지 시리즈 단일 미터 소켓
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 3-8 나사
- MARTIN SPROCKET AB 조합 5 홈 기존 스톡 QD 도르래
- DAYTON 트리어
- BALDOR / DODGE SCEZ, 넓은 슬롯 테이크업, 볼 베어링
- WEG 팬 보호 디스크