그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 회로 차단기를 연결하십시오 |
AC 전압 등급 | 240 VAC |
A | 80 |
회로 차단기 유형 | 션트 트립 |
DC 전압 등급 | 평가되지 않음 |
깊이 | 2.91 " |
GTIN | 785901030584 |
길이 | 3.5 " |
맥스. AIR 등급 | 10kA |
맥스. 와이어 크기 | 2/0AWG |
최소 와이어 크기 | 4 AWG |
극 수 | 3 |
터미널 연결 | 박스 러그 |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 0.61 |
선박 높이 (cm) | 7.87 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 8536200020 |
프로덕트 | 모델 | 맥스. 와이어 크기 | AC 전압 등급 | 120VAC에서 AIR | 최소 와이어 크기 | 극 수 | 터미널 연결 | 폭 | 240VAC에서 AIR | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
qo115hm | 8 AWG | 120 / 240 VAC | 10kA | 14 AWG | 1 | 나사 클램프 | 0.75 " | 10kA | ₩ 42,634 | ||
QO120 | 8 AWG | 120 / 240 VAC | 10kA | 14 AWG | 1 | 나사 클램프 | 0.75 " | 10kA | ₩ 20,141 | ||
qo120hm | 8 AWG | 120 VAC | 10kA | 14 AWG | 1 | 나사 클램프 | 0.75 " | 10kA | ₩ 42,634 | ||
QO120VH | 8 AWG | 120 / 240 VAC | 22kA | 14 AWG | 1 | 나사 클램프 | 0.75 " | 22kA | ₩ 50,941 | ||
QO130 | 8 AWG | 120 / 240 VAC | 10kA | 14 AWG | 1 | 나사 클램프 | 0.75 " | 10kA | ₩ 18,554 | ||
QO130VH | 8 AWG | 120 / 240 VAC | 22kA | 14 AWG | 1 | 나사 클램프 | 0.75 " | 22kA | ₩ 50,941 | ||
QO140 | 2 AWG | 120 / 240 VAC | 10kA | 8 AWG | 1 | 나사 클램프 | 0.75 " | 10kA | ₩ 22,008 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.