플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

SQUARE D QO130VH 플러그인 회로 차단기 30a 1p 22ka 240v | AA9GFF 1D242

SQUARE D QO130VH 플러그 인 회로 차단기 30a 1p 22ka 240v

재고 있음 있음
항목: AA9GFF 모델: QO130VH교차 참조: 1D242

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 50,941 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목회로 차단기를 연결하십시오
AC 전압 등급120 / 240 VAC
120VAC에서 AIR22kA
240VAC에서 AIR22kA
A30
회로 차단기 유형높은 인터럽트 용량
DC 전압 등급평가되지 않음
깊이2.91 "
길이3"
맥스. AIR 등급22kA
맥스. 와이어 크기8 AWG
최소 와이어 크기14 AWG
극 수1
터미널 연결나사 클램프
0.75 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.14
선박 높이 (cm)2.03
선박 길이 (cm)8.89
선박 폭 (cm)8.89
HS 코드8536200040
원산지MX

제품 변형

프로덕트모델맥스. 와이어 크기AC 전압 등급120VAC에서 AIR최소 와이어 크기극 수터미널 연결240VAC에서 AIR가격
SQUARE D QO115HM 플러그인 회로 차단기 15a 1p 10ka 240v | AA9GEW 1D233 qo115hm8 AWG120 / 240 VAC10kA14 AWG1나사 클램프0.75 "10kA₩ 42,634
SQUARE D QO120 플러그인 회로 차단기, 20 A, 120/240 V | AA9GEX 1D234 QO1208 AWG120 / 240 VAC10kA14 AWG1나사 클램프0.75 "10kA₩ 20,141
SQUARE D QO120HM 플러그인 회로 차단기 20a 1p 10ka 120v | AA9GFA 1D237 qo120hm8 AWG120 VAC10kA14 AWG1나사 클램프0.75 "10kA₩ 42,634
SQUARE D QO120VH 플러그인 회로 차단기 20a 1p 22ka 240v | AA9GFB 1D238 QO120VH8 AWG120 / 240 VAC22kA14 AWG1나사 클램프0.75 "22kA₩ 50,941
SQUARE D QO130 플러그 인 회로 차단기, 30A, 120/240V AC, 1극 | AA9GFC 1D239 QO1308 AWG120 / 240 VAC10kA14 AWG1나사 클램프0.75 "10kA₩ 18,554
SQUARE D QO140 플러그인 회로 차단기 40a 1p 10ka 240v | AA9GFG 1D243 QO1402 AWG120 / 240 VAC10kA8 AWG1나사 클램프0.75 "10kA₩ 22,008
SQUARE D QO150 플러그인 회로 차단기 50a 1p 10ka 240v | AA9GFH 1D244 QO1502 AWG120 / 240 VAC10kA8 AWG1박스 러그0.75 "10kA₩ 22,008

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SQUARE D QO130VH 플러그 인 회로 차단기 30a 1p 22ka 240v
₩ 50,941 /단위