그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 회로 차단기를 연결하십시오 |
AC 전압 등급 | 120 VAC |
A | 20 |
회로 차단기 유형 | 조합 아크 장애 차단기 |
DC 전압 등급 | 평가되지 않음 |
깊이 | 0.75 " |
길이 | 2.9 " |
맥스. AIR 등급 | 22kA |
맥스. 와이어 크기 | 8 AWG |
최소 와이어 크기 | 14 AWG |
극 수 | 1 |
터미널 연결 | 플러그인 |
폭 | 0.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 12.04 |
선박 길이 (cm) | 7.21 |
선박 폭 (cm) | 1.88 |
HS 코드 | 8536200020 |
프로덕트 | 모델 | 폭 | A | 회로 차단기 유형 | 깊이 | 길이 | 맥스. 와이어 크기 | 최소 와이어 크기 | 터미널 연결 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QO115CAFI | 0.75 " | 15 | 조합 아크 오류 회로 차단기 | 2.98 " | 4.75 " | 8 AWG | 14 AWG | 나사 클램프 | ₩ 121,314 | ||
QO120CAFI | 0.75 " | 20 | 조합 아크 오류 회로 차단기 | 2.98 " | 4.75 " | 8 AWG | 14 AWG | 나사 클램프 | ₩ 121,314 | ||
QO115VHCAFI | 0.75 " | 15 | 조합 아크 오류 회로 차단기, 높은 차단 용량 | 2.98 " | 4.75 " | 8 AWG | 14 AWG | 나사 클램프 | ₩ 926,502 | ||
QO120VHCAFI | 0.75 " | 20 | 조합 아크 오류 회로 차단기, 높은 차단 용량 | 2.98 " | 4.75 " | 8 AWG | 14 AWG | 나사 클램프 | ₩ 926,502 | ||
QO115PCAFI | 0.74 " | 15 | 조합 아크 장애 차단기 | 2.9 " | 2.9 " | 14AWG / 8AWG | 12AWG / 8AWG | 플러그인 | ₩ 98,186 | ||
QO120PCAFI | 0.75 " | 20 | 조합 아크 장애 차단기 | 2.92 " | 2.9 " | 8 AWG | 14 AWG | 플러그인 | ₩ 98,186 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.