₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 12-36-5451 천 테이프 12인치 x 36야드 5.6밀리 브라운
2일 이내 배송
₩ 11,085,340 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | PTFE 코팅 천 테이프 |
점착제 | 실리콘 |
접착 성 재료 | 실리콘 |
색상 | 갈색 |
길이 | 36 미터 |
자재 | PTFE 함침 유리 섬유 |
성능 온도. | -100 ° F ~ + 400 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 5.6 |
폭 | 12 " |
강철에 대한 접착력 | 28 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 5451 |
청소 제거 시간 | 평가되지 않음 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 일반 유지 보수 및 수리, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 36 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 12 " |
임페리얼 테이프 Wxl | 12 "x 36 yd. |
최대 테이프 성능 온도 | 400 ° F |
미터법 테이프 길이 | 32.9m |
미터법 테이프 폭 | 304.8 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -100 ° F |
전체 직경 | 3 1 / 4 " |
제품 형태 | 연속 롤 |
연속 | 5451 시리즈 |
사양 충족 | ASTM |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 실리콘 |
테이프 백킹 구조 | 천 |
테이프 백킹 소재 | PTFE 코팅 천 |
테이프 색상 | 갈색 |
테이프 신장 | 5% |
테이프 저항 특성 | 내마모성 |
테이프 하위 유형 | PTFE 슬릭 표면 유리 천 테이프 |
테이프 인장 강도 | 100파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 3.2 |
테이프 타입 | PTFE 및 실리콘 슬릭 표면 테이프 |
온도 범위 | -100 ° F ~ + 400 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 4.05 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 3919905060 |
원산지 | US |
제품 변형
모델 | 접착력 | 색상 | 길이 | 인장 강도 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 1 / 2 " | ₩ 38,889 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 12 " | ₩ 861,571 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 1" | ₩ 77,345 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 2" | ₩ 161,618 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 3 / 4 " | ₩ 58,334 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 3" | ₩ 243,049 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 6" | ₩ 466,560 |
더 알아보기
- 에어 시스템스 인터내셔널
- 키샤프트
- CS 존슨
- 표준 퓨즈 (오리온)
- 힐티
- 에어 벨트 샌더
- 크롤링 공간 및 지하 팬
- 유연한 가스 커넥터
- 세탁기 밸브
- 컨베이어 액세서리
- HELICOIL 완료 게이지, 미터법 미세, 4H5H
- 요추 패드가 포함된 CONDOR 등받이 지지대, 메쉬
- IRONCAT MIG 용접 장갑, 프리미엄 소가죽
- IRONCLAD I-Viz 반사 녹색 작업용 장갑
- CHICAGO PNEUMATIC CP3850 시리즈 앵글 휠 연삭기
- DEWALT 분할 포인트 드릴 비트, 고속 강철
- ELMA ULTRASONICS 초음파 세척기
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI 가공 피팅 45 Deg. 팔꿈치, 개스킷 x 개스킷
- AIRMASTER FAN 다이렉트 드라이브 팬 프로펠러 측면 전방 안전 가드
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 12-36-5451 천 테이프 12인치 x 36야드 5.6밀리 브라운
₩ 11,085,340 /단위