₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 5151 직물 테이프 3 x 5야드 4.5밀리 밝은 갈색
2일 이내 배송
₩ 275,456 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | PTFE 코팅 천 테이프 |
점착제 | 실리콘 |
접착 성 재료 | 실리콘 |
색상 | 갈색 |
길이 | 5 미터 |
자재 | PTFE 함침 유리 섬유 |
성능 온도. | -100 ° F ~ + 400 ° F |
셰이프 | 연속 롤 |
두께 | 천 4.5 |
폭 | 3" |
강철에 대한 접착력 | 33 온스 / 인치 |
브랜드 및 시리즈 | 3M 5151 |
청소 제거 시간 | 평가되지 않음 |
공통 산업 | 조립 및 제조, 일반 유지 보수 및 수리, 창고 |
환경 | 실내 및 실외 |
임페리얼 테이프 길이 | 5 미터 |
임페리얼 테이프 폭 | 3" |
임페리얼 테이프 Wxl | 3 "x 5 yd. |
최대 테이프 성능 온도 | 500 ° F |
미터법 테이프 길이 | 4.6m |
미터법 테이프 폭 | 76.2 mm |
최소 테이프 성능 온도 | -100 ° F |
전체 직경 | 1 5 / 8 " |
제품 형태 | 연속 롤 |
연속 | 5151 시리즈 |
사양 충족 | ASTM |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759 |
테이프 접착 형식 | 단면 |
테이프 접착 소재 | 실리콘 |
테이프 백킹 구조 | 천 |
테이프 백킹 소재 | PTFE 코팅 천 |
테이프 색상 | 탄 |
테이프 신장 | 5% |
테이프 저항 특성 | 내마모성 |
테이프 하위 유형 | PTFE 슬릭 표면 유리 천 테이프 |
테이프 인장 강도 | 100파운드/인치 |
테이프 두께 | 천 3 |
테이프 타입 | PTFE 및 실리콘 슬릭 표면 테이프 |
온도 범위 | -100 ° F ~ + 500 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7019594010 |
원산지 | US |
제품 변형
모델 | 접착력 | 색상 | 길이 | 인장 강도 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 1 / 2 " | ₩ 38,889 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 12 " | ₩ 861,571 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 1" | ₩ 77,345 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 2" | ₩ 161,618 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 3 / 4 " | ₩ 58,334 | |
5151 | 30 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 100 파운드 / 인치 | 4.5만 | 6" | ₩ 466,560 | |
5153 | 35 온스 / 인치 | 연한 갈색 | 5일 | 150 파운드 / 인치 | 6.8만 | 1 / 2 " | ₩ 61,816 |
제품 탐색
- WALTER TOOLS EP2056302-M14 6245561 스파이럴 플루트 탭, M14X2 나사 크기, 20mm 나사 길이, 110mm 길이, Thl
- GROVE GEAR NH8130084.00 NH-BMQ813-100-L-56 웜 리듀서, 100:1 비율, 0.625인치 ID, 0.75인치 OD, 주철
- VULCAN HART SC-022-40 기계 나사, 2/5 인치 대형
- THOMAS & BETTS RB482 나일론 절연 직사각형 링 단자, 16-14 AWG 와이어 크기, 1000팩
- WINTERS INSTRUMENTS D81RIR2SSPSF2N-300# 아이솔레이션 링, 플랜지 센서, 2인치, 스테인리스 센터, PTFE, 스테인리스 플레이트, 충전, 스테인리스 Winconnect
- 스피어스 밸브 469E-334SR 클램프 새들, 이중 배출구, FPT, EPDM, 아연 도금 볼트, 3 x 3/4 크기, PVC
- 데이턴 PPL2213APG 임펠러
- REGAL 007262AS64 핸드 탭, M8 x 1.25 크기, D2 제한, 4개 플루트, 질화 크롬 처리된 STI 바닥
더 알아보기
- 키샤프트
- 말보로
- 타이곤
- 웰러
- 하드웨어 리소스
- 트럭 박스
- 소켓 고정 나사
- 그라운드 바 키트
- 스티어링 및 터닝 바
- 래칫 액세서리
- DESTACO 스위블 풋 스핀들
- AKRO-MILS 30260 Akrobins 플라스틱 보관함
- DICKSON 4인치 차트
- ANSELL 11-600V Hyflex 코팅 장갑
- GUARDAIR 롱 존 75LJ 안전 에어건, 나일론 연장, 나일론 노즐
- 승인된 공급업체 스트리트 엘보우, 45도
- VULCAN HART 레귤레이터
- CH HANSON 스틸 넘버 스탬프 세트, 도트 디자인
- SPEARS VALVES CPVC 덕트 피팅 3피스 90 Deg. 팔꿈치, 종 모양 끝
- GENIE 자재 취급 부품
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 5151 직물 테이프 3 x 5야드 4.5밀리 밝은 갈색
₩ 275,456 /단위